Menu

Shell Winter Klarsicht gebrauchsfertig –20 °C

von Shell   |   mehr Scheibenreiniger

Drucken
Shell Winter Klarsicht entfernt effektiv Verkehrs- und Straßenschmutz, Ölspuren und Salz von Windschutzscheiben, Scheinwerfern und Fenstern. Verhindert Einfrieren und Schäden an Scheibenwaschanlage und Sprühdüsen.
Vorteile/Ausführungen
  • Formel mit verminderter Alkoholverdunstung reduziert den „Kalte-Windschutzscheiben-Effekt“ und damit erneutes Überfrieren
  • effektive Reinigung ohne Streifen und Schlieren für bessere und sichere Sicht bei schwierigen, winterlichen Bedingungen
  • geeignet für Fächerdüsen, Chrom, Lacke, Gummi- und Plastikteile sowie Polycarbonat-Scheinwerfer

Anwendungen/Hinweise
  • gebrauchsfertige Mischung mit Frostschutz bis –20 °C

Downloads

Für Sie interessant

Nutzfahrzeug-Motoröle
Das könnte Sie auch interessieren
Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Rimula Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so da...

Pkw-Motoröle
Das könnte Sie auch interessieren
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Techn...

Scheibenfrostschutz-Konzentrat H-Plus | Scheibenreiniger
angesehen
Gekauft
Scheibenfrostschutz-Konzentrat H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Scheibenreiniger

Qualitativ hochwertiger Ganzjahres-Scheibenreiniger mit Frostschutz auf Basis von Bio-Ethanol.

Shell Winter Klarsicht Konzentrat | Scheibenreiniger
angesehen
Gekauft
Shell Winter Klarsicht Konzentrat

Shell | Scheibenreiniger

Shell Winter Klarsicht entfernt effektiv Verkehrs- und Straßenschmutz, Ölspuren und Salz von Windschutzscheiben, Scheinwerfern und Fenstern. Verhindert Einfrieren und Schäden an Scheibenwaschanlage und Sprühdüsen.

Scheibenfrostschutz-Konzentrat | Scheibenreiniger
angesehen
Gekauft
Scheibenfrostschutz-Konzentrat

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Scheibenreiniger

Hochwertiges, ganzjährig verwendbares Scheibenreiniger-Konzentrat mit Frostschutz für den ganzjährigen Gebrauch in Scheibenwaschanlagen. Entfernt schlierenfrei Insekten, Öl- und Silikonrückstände und verhindert das Einfrieren des Waschanlageninhaltes im Winter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken