Menu

Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat

von Shell   |   mehr Kühlerfrostschutz

Drucken
Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von Pkw-, Nfz- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.
Einsatzbereich
  • für Kühlsysteme von Pkw, Lkw, Nutzfahrzeugen, Maschinen und Industrieanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • Kombination einer Silikat- und Carboxylat-Inhibitortechnologie mit einer Ethylenglykolbasis
  • silikathaltig
  • ohne potenziell schädliche Additive wie Nitrite, Amine und Phosphate (NAP-frei), sodass die Umwelt weniger belastet wird
  • Produktfarbe blau/grün

Spezifikationen
  • BMW LC-87 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • BMW LC-97 (ersetzt GS 94000) (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Case New Holland JIC-501 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Chrysler MS-7170 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Cummins 85T8-2 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Deutz Fahr DQC CA-14 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Ford ESD-M97B49-A (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • General Motors GME L1301 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Iveco 18-1830 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MAN 324 Typ NF (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MB-Freigabe 325.0 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MB-Freigabe 325.2 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MWM 0199-99-2091/12 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Perkins (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Porsche TL-774 C (G11) (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Tesla (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • ASTM D3306 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • ASTM D4656 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • ASTM D4985 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Audi/Seat/Skoda/VW TL 774 C (G11) (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • British Standards BS 6580 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Fiat 9.55523 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Mahle Behr (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MTU MTL 5048 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • SAE J-1034 (erfüllt die Leistungsanforderung)

Downloads

Für Sie interessant

Kühlerfrostschutz
Alternative
Kühlerfrostschutz Konzentrat H-Plus G11 | Kühlerfrostschutz
angesehen
Gekauft
Kühlerfrostschutz Konzentrat H-Plus G11

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Silikathaltiges Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykolbasis. Schützt moderne Motoren vor Frost, Rost und Überhitzung und verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen in Kühlsystemen.

Kühlerfrostschutz
Alternative von
Kühlerfrostschutz Konzentrat H-Plus G11 | Kühlerfrostschutz
angesehen
Gekauft
Kühlerfrostschutz Konzentrat H-Plus G11

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative von

Silikathaltiges Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykolbasis. Schützt moderne Motoren vor Frost, Rost und Überhitzung und verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen in Kühlsystemen.

Nutzfahrzeug-Motoröle
Das könnte Sie auch interessieren
Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Rimula Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so da...

Pkw-Motoröle
Das könnte Sie auch interessieren
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Techn...

Kühlerfrostschutz Konzentrat H-Plus G11 | Kühlerfrostschutz
angesehen
Gekauft
Kühlerfrostschutz Konzentrat H-Plus G11

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kühlerfrostschutz

Silikathaltiges Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykolbasis. Schützt moderne Motoren vor Frost, Rost und Überhitzung und verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen in Kühlsystemen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken