Menu

Starthilfespray

mehr Autopflege

Drucken
Sorgt für schnell anspringende Motoren bei Nässe und Kälte.
Einsatzbereich
  • zur Verbesserung des Kaltstartverhaltens bei Pkw, Motorrädern, Mopeds, Booten, Notstromaggregaten, Rasenmähern und sonstigen Geräten bzw. Fahrzeugen

Downloads

Für Sie interessant

Nutzfahrzeug-Motoröle
Das könnte Sie auch interessieren
Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Rimula Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so da...

Pkw-Motoröle
Das könnte Sie auch interessieren
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Techn...

Shell Multi-Spray, Smart-Straw | Autopflege
angesehen
Gekauft
Shell Multi-Spray, Smart-Straw

Shell | Autopflege

Shell Multi-Spray mit Smart-Straw ist ein professionelles Allround-Spray mit vielfältigen Fähigkeiten und einem Zwei-Wege-Sprühsystem, welches präzises Arbeiten ermöglicht.

Abverkauf
Shell Mehrzweck-Sprühfett | Autopflege
angesehen
Gekauft
Shell Mehrzweck-Sprühfett

Shell | Autopflege

Weißes, lange anhaftendes Schmierfett, welches in unterschiedlicher Art und Weise verwendet werden kann und eine ausgezeichnete Materialanpassung zeigt.

Shell Bremsenreiniger | Autopflege
angesehen
Gekauft
Shell Bremsenreiniger

Shell | Autopflege

Shell Bremsenreiniger reinigt ideal Scheiben- und Trommelbremsen, Kupplungsteile und generell Metallteile von Staubbelägen, Öl, Schmiere und Schmutz.

Shell Silikonspray | Autopflege
angesehen
Gekauft
Shell Silikonspray

Shell | Autopflege

Shell Silikonspray sorgt für Schmierung, Isolierung, Konservierung und Schutz von Kunststoff- und Gummiflächen.

Destilliertes Wasser | Autopflege
angesehen
Gekauft
Destilliertes Wasser

Autopflege

Destilliertes Wasser wird durch Destillation aus Leitungswasser oder aus vorgereinigtem Wasser gewonnen.

Shell Felgenreiniger | Autopflege
angesehen
Gekauft
Shell Felgenreiniger

Shell | Autopflege

Shell Felgenreiniger (500-ml-Sprühflasche) mit pH-neutraler Formel ist ein hochwirksamer und schnell wirkender Reiniger für alle Stahl- und Aluminium-Räder und Radabdeckungen. Entfernt hartnäckige Ablagerungen von Bremsstaub, Fett und Straßenschmutz.

Shell Speed-Wachs | Autopflege
angesehen
Gekauft
Shell Speed-Wachs

Shell | Autopflege

Shell Speed-Wachs (500-ml-Sprühflasche) erzeugt Glanz und Schutz für Autolackierungen. Es entfernt Wasserflecken und hinterlässt eine sanftweiche Oberfläche, an der Regenwasser abperlt. Ideal für die regelmäßige Lackpflege zwischen den Wagenwäschen.

TecLine Haftschmierstoff Beko | Autopflege
angesehen
Gekauft
TecLine Haftschmierstoff Beko

Beko | Autopflege

Transparentes, universell einsetzbares Hochleistungs-Schmierfett das für die dauerhafte Schmierung von Ketten, Zahnrädern, etc. im Innen - und Außenbereich geeignet ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken