Schneidöl für alle Metalle 390

von OKS   |   mehr Metallbearbeitungsschmierstoffe

Drucken
Produktdetails
Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.
Einsatzbereich
  • Schiffbau
  • Chemieindustrie
  • Glas- und Gießereiindustrie
  • Bahntechnik

Vorteile/Ausführungen
  • vermindert Reibung und Kraftaufwand
  • chlor- und schwermetallfrei
  • lässt Dauerbelastung und hohe Schnittgeschwindigkeiten zu
  • verlängert die Lebensdauer der Bearbeitungswerkzeuge 
  • neutral gegenüber Maschinenlacken

Anwendungen/Hinweise
  • Achtung, bitte prüfen Sie vor der Anwendung an Buntmetallen die Verträglichkeit

Technische Daten
  • Dichte bei 20 °C
0,87 g/cm³
  • Viskosität bei 40 °C
22 mm²/s
  • Viskositätsklasse ISO VG
22
  • Flammpunkt
>175 °C

Material
  • Mineralöl

Downloads

Für Sie interessant

Airspray-Dose OKS® 5000, leer | Spezielle Wartungsprodukte
angesehen
Airspray-Dose OKS® 5000, leer

OKS Zubehör von

Wiederbefüllbare Spraydose zum Befüllen (maximale Füllmenge 400 ml) mit Produkt und Druckluft - ein unbedenkliches Treibgas.

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Das könnte Sie auch interessieren
Schneidöl für alle Metalle 391, Spray | Metallbearbeitungsschmierstoffe
angesehen
Schneidöl für alle Metalle 391, Spray

OKS Das könnte Sie auch interessieren

Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl als Spray zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.

Schneidöl Garia 405 M-22/-32 | Metallbearbeitungsschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Garia 405 M-22/-32

Houghton® | Metallbearbeitungsschmierstoffe

Leistungsstarkes, universell einsetzbares Bearbeitungsöl, basierend auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge und verlängern dam...

Schneidöl Garia 601 M | Metallbearbeitungsschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Garia 601 M

Houghton® | Metallbearbeitungsschmierstoffe

Garia 601 M basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit einem sehr hohen Gehalt an polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese Wirkstoffe verleihen dem Bearbeitungsöl eine besonderes hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dadurch wird die Standzeit der Werkzeuge auch be...

Schneidöl Garia 603 S-15 | Metallbearbeitungsschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Garia 603 S-15

Houghton® | Metallbearbeitungsschmierstoffe

Sehr leistungsstarkes Bearbeitungsöl, welches auch für schwierigste Bearbeitungsoperationen geeignet ist. Es basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, verminder...

Schneidöl Macron 401 F | Metallbearbeitungsschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Macron 401 F

Houghton® | Metallbearbeitungsschmierstoffe

Macron 401 F ist ein universell einsetzbares Bearbeitungsöl und basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und mild wirkenden Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge...

Schneidöl Wedolit N 52 | Metallbearbeitungsschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Wedolit N 52

Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe

Wedolit N 52 ist ein chlorfreies, hochlegiertes Zieh- und Schneidöl. Die Kombination polarer EP-Wirkstoffe und nativer Schmierfähigkeitsverbesserer gewährleistet einen extrem druckbeständigen Schmierfilm. Durch den hohen Flammpunkt fällt es nicht in die Gefahrenklassen-Gruppierun...

Schneidöl Wedolit N 87-5 | Metallbearbeitungsschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Wedolit N 87-5

Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe

Die Hauptanforderung bei der Feinstbearbeitung ist die Erzielung einer kontrollierten hohen Oberflächengüte bei präzisionsgefertigten, gehärteten Teilen kleiner Abmessungen oder kleiner Querschnitte. Wedolit N 87-5 reduziert die Schneideffekte und unterstützt die Polier- und Bürs...

Schneidöl Wedolit N 88 | Metallbearbeitungsschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Wedolit N 88

Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe

Beim Wedolit N 88 handelt es sich um ein nichtwasserlösliches Schneidöl mittlerer Viskosität. Aufgrund seiner Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven ist es optimal zum Gewindeschneiden von Stahl.

Schneidöl Wedolit N 113 | Metallbearbeitungsschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Wedolit N 113

Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe

Wedolit N 113 ist ein typisches Mehrzweck-Schneidöl. Es verfügt über herausragende Schmiereigenschaften zur Reduzierung von Aufbauschneiden. Besonders stechen die niedrige Verdampfungsneigung und das schaumarme Verhalten auch bei Schleifprozessen hervor.

Schneidöl Wedolit N 151 | Metallbearbeitungsschmierstoffe
angesehen
Schneidöl Wedolit N 151

Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe

Wedolit N 151 ist ein niedrigviskoses, nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl. Es wurde entwickelt, um alle Materialien, Schwierigkeitsgrade u.a. mit nur einem Schneidöl abdecken zu können. Wedolit N 151 enthält keine Silikonverbindungen und auch keine unlöslichen Pigmente,

Schneidöl für alle Metalle 391, Spray | Metallbearbeitungsschmierstoffe
angesehen
Schneidöl für alle Metalle 391, Spray

OKS | Metallbearbeitungsschmierstoffe

Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl als Spray zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen