Menu

Ziehöl Houghto-Draw TD 117

von Houghton   |   mehr Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Houghto-Draw TD 117 ist ein nicht wassermischbares Stanz- und Ziehöl und basiert auf aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit sehr niedrigem Aromatengehalt für ein verbessertes Arbeitsumfeld. Spezielle synthetische Schmierfähigkeitsverbesserer sorgen für gute Werkzeugstandzeiten und saubere Werkstückoberflächen. Houghto-Draw TD 117 ist chlor-, schwefel-, phosphor- und schwermetallfrei.
Einsatzbereich
  • für Umformoperationen, wenn hohe Benetzung und Waschwirkung benötigt werden
  • für Nichteisenmetalle wie Aluminium, Messing oder Kupfer

Technische Daten
  • Flammpunkt, COC
 120 °C
  • Pourpoint
 –21 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
 4 mm²/s

Downloads

Für Sie interessant

Umformöl Wedolit FN 6870-170 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Umformöl Wedolit FN 6870-170

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit FN 6870-170 ist ein nicht wasserlöslicher, mittelviskoser Schmierstoff.

Umformöl Wedolit FN 6870-38 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Umformöl Wedolit FN 6870-38

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit FN 6870-170 ist ein nicht-wasserlösliches Hochleistungs-Umformöl, welches für Kaltumformprozesse von Gewinden und Stählen sowie das Drahtziehen von Nickeldraht geeignet ist.

Umformöl Wedolit FS 4710 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Umformöl Wedolit FS 4710

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Lösungsmittelbasiertes, niedrigviskoses Umformöl, das für Stanz- und Biegearbeiten von Stahl, Aluminium und Buntmetallen geeignet ist.

Umform- und Schneidöl Wedolit FN 5850-70 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Umform- und Schneidöl Wedolit FN 5850-70

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Der Universalschmierstoff wird als Umform- und Schneidöl eingesetzt und neigt aufgrund seiner Oxidations- und Alterungsstabilität nicht zum Verharzen oder Verkleben.

Walzöl Tandemol 2078 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Walzöl Tandemol 2078

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Tandemol 2078 ist ein Aluminium-Warmwalzöl, welches auf stark raffinierten Mineralölen und speziellen synthetischen Estern, die hervorragende Schmierleistung gewährleisten, basiert.

Walzöl Tandemol K9 IM 2 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Walzöl Tandemol K9 IM 2

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Tandemol K9 IM 2 ist ein Aluminium-Warmwalzöl. Es ist ein emulgierendes Produkt und basiert auf hoch raffinierten Mineralölen und speziellen Zutaten für das Warmwalzen von Aluminium.

Walzöl Metaroll B 8 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Walzöl Metaroll B 8

Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Metaroll B 8 ist ein chlorfreier, mineralölhaltiger, nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff.

Kupferziehöl Houghto-Draw WD 201 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Kupferziehöl Houghto-Draw WD 201

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Houghto-Draw WD 201 ist eine wasserlösliche Kupfer-Drahtziehflüssigkeit, welche für das Kupferziehen von Stäben sowie mittleren und feinen Drähten empfohlen wird.

Ziehöl Wedolit N 175 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Ziehöl Wedolit N 175

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit N 175 ist ein mittelviskoses, nichtwasserlösliches und ablaufgehemmtes Tiefziehöl. Es ist frei von unlöslichen Pigmenten wie Graphit oder Molybdändisulfid. Es wirkt gleichzeitig als Korrosionsschutzöl, welches einen alterungsstabilen Schutzfilm ergibt, so dass eine Nachko...

Ziehöl Wedolit FW 9114 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Ziehöl Wedolit FW 9114

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit FW 9114 ist ein wassermischbares Hochleistungsziehmittel basierend auf biologisch abbaubaren Rohstoffen. Mit ausgezeichneten Tiefzieheigenschaften und ausgeprägtem, temporärem Korrosionsschutz. Es hinterlässt auf dem Werkstück einen weichen Restfilm.

Richtöl Wedolit FS 4700 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Richtöl Wedolit FS 4700

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit FS 4700 ist ein lösungsmittelhaltiges Richtöl. Es bildet einen fast vollständig verdunstenden, alterungsstabilen Schutzfilm, welcher die Nachbehandlung mit K 118 nicht beeinflusst.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken