Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schneidöl OKS 391, Spray

mehr in Metallbearbeitungsschmierstoffe | mehr von

Schneidöl OKS 391, Spray

Mehr in Metallbearbeitungsschmierstoffe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Nicht wassermischbares Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Werkzeugen bei Zerspannungsarbeiten an Metallen.
Einsatzbereich
  • Tropfschmierung bei Schneidwerkzeugen und Zerspannungsarbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • vermindert Reibung und Kraftaufwand
  • chlor- und schwermetallfrei
  • geringe Ölnebelbildung
Technische Daten
  • Dichte (bei 20 °C)
DIN EN ISO 38380,87 g/cm³
  • Viskosität
DIN 51 51922 mm²/s
Material
  • Zusammensetzung 
Mineralöl 
  • Farbe
gelblich

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von OKS Das könnte Sie auch interessieren

Nicht wassermischbares Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Werkzeugen bei Zerspannungsarbeiten an Metallen.


mehr von Houghton® | mehr Metallbearbeitungsschmierstoffe

Leistungsstarkes, universell einsetzbares Bearbeitungsöl, basierend auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen...


mehr von Houghton® | mehr Metallbearbeitungsschmierstoffe

Houghton Garia 601 M basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit einem sehr hohen Gehalt an polaren und Hochdruck-/EP-Zusä...


mehr von Houghton® | mehr Metallbearbeitungsschmierstoffe

Sehr leistungsstarkes Bearbeitungsöl, welches auch für schwierigste Bearbeitungsoperationen geeignet ist. Es basiert auf speziell raffinierten M...


mehr von Houghton® | mehr Metallbearbeitungsschmierstoffe

Houghton Macron 401 F ist ein universell einsetzbares Bearbeitungsöl und basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und mild wirk...


mehr von Wedolit | mehr Metallbearbeitungsschmierstoffe

Wedolit N 52 ist ein chlorfreies, hochlegiertes Zieh- und Schneidöl. Die Kombination polarer EP-Wirkstoffe und nativer Schmierfähigkeitsverbesse...