Universalöl für die Lebensmitteltechnik 371, Spray

von OKS   |   mehr Lebensmittelschmierstoffe

Drucken
Produktdetails
Physiologisch unbedenkliches, farbloses Universalöl als Spray für die Lebensmitteltechnik. Hochleistungsschmieröl mit guten Kriecheigenschaften.
Einsatzbereich
  • Nahrungsmittel-, Brauerei- und Getränkeindustrie
  • Papier- und Kartonagenindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • geschmacksfrei, geruchsneutral
  • wasserverdrängend
  • vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Anwendungen/Hinweise
  • NSF H1 Reg.-Nr. 124384

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–10 °C bis +180 °C
  • Dichte bei 20 °C
0,88 g/cm³
  • Viskosität bei 40 °C
14 mm²/s
  • Viskositätsklasse ISO VG
15
  • Flammpunkt
+195 °C

Material
  • Weißöl

Downloads

Für Sie interessant

Lebensmittelschmierstoffe
Das könnte Sie auch interessieren
Universalöl für die Lebensmitteltechnik 370 | Lebensmittelschmierstoffe
angesehen
Universalöl für die Lebensmitteltechnik 370

OKS Das könnte Sie auch interessieren

Physiologisch unbedenkliches, farbloses Universalöl für die Lebensmitteltechnik. Hochleistungsschmieröl mit guten Kriecheigenschaften.

Universalöl Ballistol, Spray | Lebensmittelschmierstoffe
angesehen
Universalöl Ballistol, Spray

Lebensmittelschmierstoffe

Biologisch abbaubares,hautfreundliches und altbewährtes Universalöl mit guten Kriecheigenschaften zum Schmieren, Reinigen und Pflegen für Industrie, Hobby und Lebensmitteltechnik. Ein  silikon-, PTFE-, säure- sowie harzfreis Pflegeöl.

Universalöl Ballistol | Lebensmittelschmierstoffe
angesehen
Universalöl Ballistol

Lebensmittelschmierstoffe

Biologisch abbaubares,hautfreundliches und altbewährtes Universalöl mit guten Kriecheigenschaften zum Schmieren, Reinigen und Pflegen für Industrie, Hobby und Lebensmitteltechnik. Ein  silikon-, PTFE-, säure- sowie harzfreis Pflegeöl.

Pumpsprüher leer für Universalöl Ballistol | Lebensmittelschmierstoffe
angesehen
Pumpsprüher leer für Universalöl Ballistol

Lebensmittelschmierstoffe

Ölbeständiger und wiederverwendbarer Pumpsprüher ohne Inhalt, mit hochwertigem Sprühkopf. Für 650 ml Füllmenge.

Universalöl für die Lebensmitteltechnik 370 | Lebensmittelschmierstoffe
angesehen
Universalöl für die Lebensmitteltechnik 370

OKS | Lebensmittelschmierstoffe

Physiologisch unbedenkliches, farbloses Universalöl für die Lebensmitteltechnik. Hochleistungsschmieröl mit guten Kriecheigenschaften.

Haftschmierstoff 3750, PTFE, MOSH-/MOAH-frei | Lebensmittelschmierstoffe
angesehen
Haftschmierstoff 3750, PTFE, MOSH-/MOAH-frei

OKS | Lebensmittelschmierstoffe

Geruchs- und geschmacksneutrales gut haftendes vollsynthetisches Hochleistungsöl mit PTFE, als MOSH/MOAH-freie Version, ein neues Entwicklungsprogramm von Schmierstoffen für die Lebensmitteltechnik. Langkettige und aromatisierte Mineralölkohlenwasserstoffe können besonders leicht...

Haftschmierstoff 3751, PTFE, MOSH-/MOAH-frei | Lebensmittelschmierstoffe
angesehen
Haftschmierstoff 3751, PTFE, MOSH-/MOAH-frei

OKS | Lebensmittelschmierstoffe

Geruchs- und geschmacksneutrales gut haftendes vollsynthetisches Hochleistungsöl mit PTFE, als MOSH/MOAH-freie Version, ein neues Entwicklungsprogramm von Schmierstoffen für die Lebensmitteltechnik. Langkettige und aromatisierte Mineralölkohlenwasserstoffe können besonders leicht...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen