Menu

Gatteröl SUPER OIL EP 220

mehr Maschinenöle

Drucken
Das Gatteröl SUPER OIL EP auf Mineralöl-Basis eignet sich hervorragend zur Schmierung von Sägegattern.
Einsatzbereich
  • Land- und Forstwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
  • erhältlich in vielen Viskositätsklassen
  • sehr leistungsfähig
  • hoher Korrosionsschutz

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
875 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
235 °C
  • Pourpoint
–20 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
220,0 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
25,0 mm²/s

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken