Menu

Vakuumpumpenöl Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100

von Shell   |   mehr Kompressoröle

Drucken
Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 ist ein alterungsbeständiges Spezial-Vakuumpumpenöl für Prozesse, bei denen keine korrosiven Medien abzusaugen sind.
Einsatzbereich
  • Sperr- und Drehschieber-Vakuumpumpen mit einem Vakuumbereich von 1.000 mbar bis 10-2 mbar

Vorteile/Ausführungen
  • effektiver Schutz vor Korrosion und Verschleiß von inneliegenden Metalloberflächen
  • geeignet für Umgebungstemperaturen über 0 °C, maximale Betriebstemperatur bis +100 °C
  • von weltweiten Herstellern empfohlen

Anwendungen/Hinweise
  • Das Vakuum Pumpen Öl wird nicht empfohlen wenn korrosive Gase oder chemische Dämpfe am Extraktionsprozess beteiligt sind.

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
882 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
265 °C
  • Pourpoint
–9 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
108 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
11,8 mm²/s

Spezifikationen
  • ISO 6743-3A-DVC

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken