Menu

Transformatorenöl Shell Naturelle Transformer Fluid S4 I

von Shell   |   mehr Transformatorenöle

Drucken
Das Shell Naturelle Transformer Fluid S4 I ist eine vollsynthetische, hochwertige Isolierflüssigkeit, auf Basis von ausgesuchten Esterölen. Ideal geeignet ist das Isolieröl für Industrie- und Fahrzeugtransformatoren mit erhöhten Umwelt- und Brandschutzansprüchen.
Einsatzbereich
  • Isolier- und Kühlflüssigkeit für Leistungs- und Verteiltransformatoren wie z. B. Windturbinen und Offshore-Anwendungen
  • Isolier- und Kühlflüssigkeit für mobile Eisenbahnmotoren

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-neutraler Schmierstoff – klimafreundlichere Alternative durch Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus durch Shell
  • schwer entflammbar
  • biologisch leicht abbaubar
  • verlängerte Öllebensdauer

Anwendungen/Hinweise
  • Die Wartung sollte entsprechend der IEC 61203 erfolgen

Technische Daten
  • Dichte bei 20 °C
970 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
255 °C
  • Pourpoint
–57 °C
  • kin. Viskosität bei –20 °C
1.170 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 40 °C
27,2 mm²/s

Spezifikationen
  • das Produkt erfüllt die Leistungsanforderungen der OEMs
  • IEC 61039 Klasse K3
  • IEC 61099 T1

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken