Menu

Gasmotorenöl Shell Mysella S5 S 40

von Shell   |   mehr Gasmotorenöle

Drucken
Shell Mysella S5 S 40 ist ein Premium-Gasmotorenöl. Es wurde speziell entwickelt, um lange Ölwechselintervalle zu ermöglichen und Motoren optimal zu schützen. Aufgrund seiner besonderen Formulierung bietet es besonderen Schutz gegen Korrosion und Oxidation, welche durch Schwefel- und Halogensäuregehalt in sauren Gasen verursacht werden können. Bedingt durch den geringen Aschegehalt hilft es, die Bildung von Ablagerungen in der Brennkammer zu minimieren.
Einsatzbereich
  • für Motoren, die mit Biogas, Klärgas, Deponiegas oder anderen sauren Gasen betrieben werden

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-neutraler Schmierstoff – klimafreundlichere Alternative durch Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus durch Shell

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
890 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
268 °C
  • Pourpoint
–18 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
125 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
13,5 mm²/s

Spezifikationen
  • 2G Gasmotoren Serie 2, 3 und 4
  • AN 3271-5
  • Caterpillar CG132
  • Caterpillar CG170
  • Caterpillar CG260 TR 2105
  • INNIO Jenbacher Baureihe 2, 3 Brenngasklasse B, C
  • INNIO Jenbacher Baureihe 4 (Version A, B, D) Brenngasklasse B, C
  • INNIO Jenbacher Baureihe 6 (Version C, E) Brenngasklasse B, C
  • MAN M 3271-2
  • MAN M 3271-4
  • MWM Gasmotoren TR2105
  • Tedom Gasmotoren für Brenngase L, B, S (Deponiegas, Biogas, Klärgas) und CAT
  • MAN M 3271-5
  • MTU Serie 400 (Biogas, Deponiegas, Klärgas)
  • 2G agenitor Serie 2,3 und 4
  • Tedom: Biogas, Deponiegas, Klärgas
  • Waukesha (erfüllt die Leistungsanforderung)

Downloads

Für Sie interessant

Gasmotorenöl Shell Mysella S3 S 40 | Gasmotorenöle
angesehen
Gekauft
Gasmotorenöl Shell Mysella S3 S 40

Shell | Gasmotorenöle

Shell Mysella S3 S 40 ist ein Gasmotorenöl mit mittlerem Aschegehalt für moderne, hochbelastete Otto- und Dieselgasmotoren. Hohe alkalische Reserven ermöglichen lange Ölstandzeiten, auch beim Betrieb mit Deponie- und Klärgas. Durch geringen Phosphorgehalt auch für Motoren mit Kat...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken