Menu

Führungsöl SUPER OIL 100

mehr Maschinenöle

Drucken
Führungsöl SUPER OIL 100 ist ein stark fadenziehender und haftfähiger Schmierstoff, welcher stabile Schmierfilme bildet.
Einsatzbereich
  • für Führungen und Gleitflächen von Ketten und Transportbändern

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
 850 kg/m³]
  • Flammpunkt, COC
 190 °C
  • Pourpoint
 –20 °C

Downloads

Für Sie interessant

Förderkettenöl SUPER OIL 68 M | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Förderkettenöl SUPER OIL 68 M

Maschinenöle

Das Förderkettenöl SUPER OIL 68 M bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in der allgemeinen Maschinenschmierung. Durch Zusatz eines Additivpakets werden sowohl die Haftfähigkeit auf Metalloberflächen, die Herabsetzung der Gleitreibung sowie die thermodynamischen Eigenschafte...

Förderkettenöl SUPER OIL 100 M | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Förderkettenöl SUPER OIL 100 M

Maschinenöle

Das Förderkettenöl SUPER OIL 100 M bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in der allgemeinen Maschinenschmierung.

Förderkettenöl SUPER OIL 220 M | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Förderkettenöl SUPER OIL 220 M

Maschinenöle

Das Förderkettenöl SUPER OIL 100 M bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in der allgemeinen Maschinenschmierung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken