Menu

Förderkettenöl SUPER OIL 100 M

mehr Maschinenöle

Drucken
Das Förderkettenöl SUPER OIL 100 M bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in der allgemeinen Maschinenschmierung.
Einsatzbereich
  • für die Schmierung von umlaufenden Ketten, Kettenzügen und Stetigförderern
  • für die Schmierung von Hubspindeln, mechanischen Getrieben sowie zur Tauch- und Umlaufschmierung von Gleit- und Wälzlagern
  • überall dort, wo vom Hersteller der Einsatz von reinen, unlegierten Mineralölen vorgeschrieben bzw. empfohlen wird
  • als Ganzjahresöl in geeigneten Zentralschmieranlagen

Technische Daten
  • Dichte bei 20 °C
 884 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
 241 °C
  • Pourpoint
 –23 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
 101 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C 
 11,2 mm²/s

Downloads

Für Sie interessant

Förderkettenöl SUPER OIL 68 M | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Förderkettenöl SUPER OIL 68 M

Maschinenöle

Das Förderkettenöl SUPER OIL 68 M bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in der allgemeinen Maschinenschmierung. Durch Zusatz eines Additivpakets werden sowohl die Haftfähigkeit auf Metalloberflächen, die Herabsetzung der Gleitreibung sowie die thermodynamischen Eigenschafte...

Förderkettenöl SUPER OIL 220 M | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Förderkettenöl SUPER OIL 220 M

Maschinenöle

Das Förderkettenöl SUPER OIL 100 M bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in der allgemeinen Maschinenschmierung.

Führungsöl SUPER OIL 100 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Führungsöl SUPER OIL 100

Maschinenöle

Führungsöl SUPER OIL 100 ist ein stark fadenziehender und haftfähiger Schmierstoff, welcher stabile Schmierfilme bildet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken