Menu

Ketten- und Haftschmierstoff OKS® 450

von OKS   |   mehr Kettensprays

Drucken
Verschleiß- und korrosionsfest. Sauber, geräuschdämpfend und elastisch.
Einsatzbereich
  • Antriebsketten, Motorrad- und Fahrradketten
  • Rollenketten, Hubstaplerketten
  • Einfach-, Mehrfachketten
  • Kettenantriebe, Antriebs-, Förder-, Rollenketten
  • Seilbahnen
  • Antriebstechnik, biegsame Antriebe
  • Drahtseile, Drahtzüge
  • bewegliche Maschinenteile
  • Scharniere, Gleitflächen

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen
  • streusalz- und seewasserbeständig

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–30 °C bis +200 °C 
  • Konsistenz 
NLGI-Klasse nicht zutreffend
  • DN-Wert (d m x n) 
nicht zutreffend
  • Grundöl-Viskosität bei 40 °C
300 mm2/s 

Material
  • Syntheseölgemisch, MOx-Active, Haftverbesserer

Downloads

Für Sie interessant

Kettensprays
Dazu passt
Ketten- und Haftschmierstoff OKS® 451 | Kettensprays
angesehen
Gekauft
Ketten- und Haftschmierstoff OKS® 451

OKS Dazu passt

Verschleiß- und korrosionsfester Schmierstoff, sauber, geräuschdämpfend und elastisch.

Kettensprays
Dazu passt
Ketten- und Haftschmierstoff OKS® 451 | Kettensprays
angesehen
Gekauft
Ketten- und Haftschmierstoff OKS® 451

OKS Dazu passt

Verschleiß- und korrosionsfester Schmierstoff, sauber, geräuschdämpfend und elastisch.

Ketten-Protector OKS® 341 | Kettensprays
angesehen
Gekauft
Ketten-Protector OKS® 341

OKS | Kettensprays

Verschleiß- und korrosionsfester Kettenschmierstoff.

Ketten- und Haftschmierstoff OKS® 451 | Kettensprays
angesehen
Gekauft
Ketten- und Haftschmierstoff OKS® 451

OKS | Kettensprays

Verschleiß- und korrosionsfester Schmierstoff, sauber, geräuschdämpfend und elastisch.

Ketten- und Seilspray Varybond VB90, MoS<sub>2</sub> | Kettensprays
angesehen
Gekauft
Ketten- und Seilspray Varybond VB90, MoS2

Varybond | Kettensprays

Für die dauerhafte und zuverlässige Schmierung von Ketten und Stahlseilen aller Art.

Hochtemperatur-Schmierstoff OKS® 3521 | Kettensprays
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Schmierstoff OKS® 3521

OKS | Kettensprays

Hochtemperatur-Schmierstoff mit sauberer Schmierung und minimaler Verdampfung.

Hochtemperatur-Schmierstoff OKS® 3541 | Kettensprays
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Schmierstoff OKS® 3541

OKS | Kettensprays

Haftstarker, synthetischer Schmierstoff mit minimaler Verdampfung bei hohen Temperaturen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken