Menu

Gasmotorenöl Shell Mysella S5 N 40

von Shell   |   mehr Gasmotorenöle

Drucken
Shell Mysella S5 N 40 ist ein niedrigaschiges Hochleistungsgasmotorenöl, welches auf die Erfordernisse stark beanspruchter Viertakt-Otto-Gasmotoren abgestimmt wurde, um hohe Ölstandzeiten in erdgasbetriebenen, stationären Motoren neuester Generation zu erreichen.
Einsatzbereich
  • für stationäre Otto-Gasmotoren, die mit Erdgas betrieben werden – besonders solche, die hohen Ölstress verursachen können
  • kann auch mit Deponie- und Biogas eingesetzt werden

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-neutraler Schmierstoff – klimafreundlichere Alternative durch Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus durch Shell

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
890 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
264 °C
  • Pourpoint
–18 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
125 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
13,5 mm²/s

Spezifikationen
  • Cummins QSK 60G
  • Cummins QSV 81G
  • Cummins QSV 91G
  • Caterpillar - stationäre Gasmotoren (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Waukesha - andere Gasmotoren (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MWM Gasmotoren TR2105
  • Tedom
  • Wartsila W 34SG, W 50SG, W 20DF, W 32DF, W 34DF, W 50DF, W 25SG, W 28SG, W 175SG, W 220SG
  • Waukesha 220 GL (Pipeline-Erdgas-Qualität)
  • Waukesha Cogeneration Anwendung (Pipeline-Erdgas-Qualität)
  • Caterpillar CG132
  • Caterpillar CG170
  • Caterpillar CG260 TR 2105
  • MAK GCM 34 Kategorie 1
  • Perkins 4000 Serie
  • Guascor FGLD
  • Guascor SFGLD
  • MTU Onsite Energy Serie 400
  • INNIO Jenbacher Baureihe 6 (Version F, J) Brenngasklasse A, B, C und CAT
  • INNIO Jenbacher Baureihe 4 (Version B, C, D, E) Brenngasklasse A, B, C und CAT
  • INNIO Jenbacher Baureihe 6 (Version C, E) Brenngasklasse A und CAT
  • INNIO Jenbacher Baureihe 4 (Version A) Brenngasklasse A und CAT
  • INNIO Jenbacher Baureihe 2, 3 (außer Version F) Brenngasklasse A und CAT
  • MAN D&T mittelschnelllaufende Motoren für den Gasbetrieb
  • MAN T & B M 3271-2
  • MAN M 3271-5
  • MTU Serie 4000 L61, L62, L63, L64 und L32/L33
  • Rolls Royce KG-1, KG-2, KG-3, KG-4, BV-G, CR-G

Downloads

Für Sie interessant

Gasmotorenöl Shell Mysella S7 N Ultra 40 | Gasmotorenöle
angesehen
Gekauft
Gasmotorenöl Shell Mysella S7 N Ultra 40

Shell | Gasmotorenöle

Das Shell Mysella S7 N Ultra ist ein höchst leistungsfähiges Premiumöl, welches durch seine fortschrittliche Additivtechnologie hervorragend für den Einsatz in stationären 4-Takt-Gas-Ottomotoren, speziell jene mit Stahlkolben, geeignet ist.

Gasmotorenöl Shell Mysella S3 N 40 | Gasmotorenöle
angesehen
Gekauft
Gasmotorenöl Shell Mysella S3 N 40

Shell | Gasmotorenöle

Shell Mysella S3 N 40 ist ein Gasmotorenöl für selbstansaugende und aufgeladene, moderne 2- und 4-Takt-Gasmotoren, die ein Öl mit niedrigem Aschegehalt benötigen. Durch geringen Phosphorgehalt sehr gut für Motoren mit Katalysatoren geeignet. Hohe Stabilität gegen Alterung und Nit...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken