Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Kompressorenöl Shell Corena S4 P

mehr in Allgemeine Industrieschmierstoffe | mehr von

Kompressorenöl Shell Corena S4 P

Mehr in Allgemeine Industrieschmierstoffe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Synthetisches Kompressorenöl auf Esterbasis für Kolben-Luftverdichter mit hoher Verdichter-Endtemperatur, außergewöhnlichem Verschleißschutz und exzellentem Wasserabscheidevermögen. Es minimiert Ablagerungen und ermöglicht Wartungskosteneinsparungen durch lange Standzeiten.
Einsatzbereich
  • besonders geeignet für Kolbenverdichter mit hoher Verdichter-Endtemperatur und für Problemfälle mit starker Rückstandsbildung
Technische Daten
Shell Corena S4 P  68  100
  • Dichte bei 15 °C [kg/m³]
 990 988
  • Flammpunkt (COC) [°C]
 250 260
  • Pourpoint [°C]
 –51 –39
  • kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]
 68 100
  • kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]
 8,5 10,2
Spezifikationen
  • DIN 51506 VDL; ISO 6743-3:2003 DAB schwere Belastung; EN 12021

Für Sie interessant


mehr von Shell | mehr Allgemeine Industrieschmierstoffe

Kompressorenöl zur Schmierung hochbelasteter Kolbenverdichter. Effektiver Schutz vor Korrosion und Verschleiß für langen, unterbrechungsfreien B...


mehr von Shell | mehr Allgemeine Industrieschmierstoffe

Synthetisches Kompressorenöl für höchste Ansprüche in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Außergewöhnlich hohe thermische Stabilität und geri...


mehr von Shell | mehr Allgemeine Industrieschmierstoffe

Hochleistungskompressorenöl, welches für den zuverlässigen Schutz bei einer Kompressorenleistung von bis zu 20 bar und 100 °C Verdichtungsendtem...


mehr von Shell | mehr Allgemeine Industrieschmierstoffe

Shell Corena S3 RX ist ein synthetisches Luftkompressoröl in Premiumqualität, das auf Shells fortschrittlicher Gas-to-Liquids-/GTL-Basisöltechno...


mehr von Shell | mehr Allgemeine Industrieschmierstoffe

Shell Gas Compressor Oil S3 PY 220 ist ein Spezialöl für die Verlustschmierung in Hyperkompressoren in der Kunststoffindustrie.


mehr von Shell | mehr Allgemeine Industrieschmierstoffe

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 ist ein alterungsbeständiges Spezial-Vakuumpumpenöl für Prozesse, bei denen keine korrosiven Medien abzusaugen si...