Menu

Kompressoröl Shell Corena S3 R 46

von Shell   |   mehr Kompressoröle

Drucken
Hochleistungskompressoröl, welches für den zuverlässigen Schutz bei einer Kompressorenleistung von bis zu 20 bar und 100 °C Verdichtungsendtemperatur für Ölstandzeiten bis zu 6.000 Stunden entwickelt wurde.
Einsatzbereich
  • für Schrauben- und Vielzellenkompressoren mit Öleinspritzung

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C 
868 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
230 °C
  • Pourpoint 
–30 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
46 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
6,9 mm²/s

Spezifikationen
  • ISO 6743-3:2003 (E) L-DAJ

Downloads

Für Sie interessant

Kompressoröl Shell Corena S4 R 32 | Kompressoröle
angesehen
Gekauft
Kompressoröl Shell Corena S4 R 32

Shell | Kompressoröle

Synthetisches Luftkompressoröl für höchste Ansprüche in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Außergewöhnlich hohe thermische Stabilität und geringste Rückstandsbildung erlauben längste Ölwechselintervalle, niedrige Verdampfungsneigung und exzellentes Wasserabscheidungsvermögen....

Kompressoröl Shell Corena S4 R 46 | Kompressoröle
angesehen
Gekauft
Kompressoröl Shell Corena S4 R 46

Shell | Kompressoröle

Synthetisches Luftkompressoröl für höchste Ansprüche in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Außergewöhnlich hohe thermische Stabilität und geringste Rückstandsbildung erlauben längste Ölwechselintervalle, niedrige Verdampfungsneigung und exzellentes Wasserabscheidungsvermögen....

Kompressoröl Shell Corena S4 R 68 | Kompressoröle
angesehen
Gekauft
Kompressoröl Shell Corena S4 R 68

Shell | Kompressoröle

Synthetisches Luftkompressoröl für höchste Ansprüche in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Außergewöhnlich hohe thermische Stabilität und geringste Rückstandsbildung erlauben längste Ölwechselintervalle, niedrige Verdampfungsneigung und exzellentes Wasserabscheidungsvermögen....

Kompressoröl Shell Corena S3 R 68 | Kompressoröle
angesehen
Gekauft
Kompressoröl Shell Corena S3 R 68

Shell | Kompressoröle

Hochleistungskompressoröl, welches für den zuverlässigen Schutz bei einer Kompressorenleistung von bis zu 20 bar und 100 °C Verdichtungsendtemperatur für Ölstandzeiten bis zu 6.000 Stunden entwickelt wurde.

Kompressoröl Shell Corena S3 RX 46 | Kompressoröle
angesehen
Gekauft
Kompressoröl Shell Corena S3 RX 46

Shell | Kompressoröle

Shell Corena S3 RX ist ein synthetisches Luftkompressoröl in Premiumqualität, das auf Shells fortschrittlicher Gas-to-Liquids-/GTL-Basisöltechnologie in Kombination mit einem fortschrittlichen Additivsystem basiert. Es wurde entwickelt, um Kompressoren, die mit Ölwechselintervall...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken