Menu

Hochtemperatur-Schmierstoff OKS® 3541

von OKS   |   mehr Kettensprays

Drucken
Haftstarker, synthetischer Schmierstoff mit minimaler Verdampfung bei hohen Temperaturen.
Einsatzbereich
  • Ketten, Gelenken
  • Spann- und Trockenrahmen
  • Gleitbahnen
  • Lackier-, Brenn-, Trocknungs-, und Kühlbettanlagen
  • Transporttechnik

Vorteile/Ausführungen
  • keine Rückstandsbildung
  • wasser- und dampfbeständig
  • beständig gegen UV-Strahlung

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–10 °C bis +250 °C 
  • Dichte /20 °C 
0,92 g/ml 
  • Viskosität/40 °C
3.800 mm²/s  
  • VKA-Test Schweißkraft 
2200 N 

Material
  • Ester, MOx-Active

Downloads

Für Sie interessant

Ketten-Protector OKS® 341 | Kettensprays
angesehen
Gekauft
Ketten-Protector OKS® 341

OKS | Kettensprays

Verschleiß- und korrosionsfester Kettenschmierstoff.

Ketten- und Haftschmierstoff OKS® 450 | Kettensprays
angesehen
Gekauft
Ketten- und Haftschmierstoff OKS® 450

OKS | Kettensprays

Verschleiß- und korrosionsfest. Sauber, geräuschdämpfend und elastisch.

Ketten- und Haftschmierstoff OKS® 451 | Kettensprays
angesehen
Gekauft
Ketten- und Haftschmierstoff OKS® 451

OKS | Kettensprays

Verschleiß- und korrosionsfester Schmierstoff, sauber, geräuschdämpfend und elastisch.

Ketten- und Seilspray Varybond VB90, MoS<sub>2</sub> | Kettensprays
angesehen
Gekauft
Ketten- und Seilspray Varybond VB90, MoS2

Varybond | Kettensprays

Für die dauerhafte und zuverlässige Schmierung von Ketten und Stahlseilen aller Art.

Hochtemperatur-Schmierstoff OKS® 3521 | Kettensprays
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Schmierstoff OKS® 3521

OKS | Kettensprays

Hochtemperatur-Schmierstoff mit sauberer Schmierung und minimaler Verdampfung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken