Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und ermöglicht längere Ölstandzeit...
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Synthetisches Hochleistungsöl auf Basis von Polyalkylenglykol mit sehr guter Alterungs- und Temperaturstabilität und einem sehr weiten Temperatureinsatzbereich.
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Spezieller „Problemlösungs-Schmierstoff“, der entwickelt wurde, um Industriegetriebe mit extrem hoher und schockartiger Belastung zu schmieren.
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure-Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben entwickelt wurde.
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Das vollsynthetische Getriebeöl Shell Omala S5 Wind 320 auf Basis hochleistungsfähiger metallocen Poly-Alpha-Olefinen (mPAO) als Grundöl, reduziert durch seine innovative Produktformulierung den Verschleiß von Lager und Verzahnungen in Getrieben von Windanlagen bis auf ein Minim...
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Biologisch abbaubare, synthetische Flüssigkeit für Getriebe und Lager, die aus vollständig gesättigten Estern hergestellt wird.
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Synthetisches Hochleistungsöl für die Lager- und Umlaufschmierung mit Korrosions- und Oxidationsinhibitoren. Sehr gute thermische Stabilität, rasche Wasserabscheidung und gutes Luftabscheidevermögen sorgen für eine hohe Effizienz des Schmiersystems. Besonders für schwierige Betri...
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Lager- und Umlauföl aus hochwertigen Grundölen für Anwendungen, die keine Hochdruckzusätze (EP) benötigen, jedoch ein gutes Wasserabscheidevermögen und hohe Oxidationsbeständigkeit für eine effziente Schmierung erfordern.
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Niedrigviskoses, mineralölbasisches Lager- und Umlauföl mit zinkfreier Additivtechnologie für zuverlässigen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Die niedrigen Viskositätsklassen von Shell Morlina S2 BL 5 und 10 sind speziell für den Einsatz bei Hochgeschwindigkeitsspindeln in Werkze...
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Lager- und Umlauföl aus sorgfältig ausgewählten, mineralölbasischen Grundölen für eine lange Öllebensdauer bei beständigem Leistungsverhalten. Zuverlässiger Anlagenschutz durch sehr gutes Wasser- und Luftabscheidevermögen und ausgezeichneten Korrosionsschutz.
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Hochraffiniertes Mineralöl mit speziell ausgewählten, stark filmbildenden und auswaschsicheren Additiven.
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Umlauföl für Papiermaschinen, basierend auf hochwertigen Grundölen mit einem modernen, aschefreien Additivsystem. Gute thermische Stabilität, vereint mit verlässlichem Verschleiß- und Korrosionsschutz, sorgt für lange Standzeiten.
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Demulgierendes Spezialöl, basierend auf hochraffinierten Grundölen und ausgewählten Additiven zur Verbesserung der Alterungsstabilität, des Korrosionsschutzes und des Haftvermögens. Speziell zur Vermeidung von Ruckgleiten („stick slip”) entwickelt. Durch hervorragende Demulgierei...
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Werkzeugmaschinenöl zur gemeinsamen Schmierung von Gleitbahnen, Führungen, Lagern, Getrieben und Hydraulik. Spezielle Additive verhindern „stick slip” und sorgen für hohe Passgenauigkeit, bieten ausgezeichneten Korrosions- und Verschleißschutz sowie hohe Alterungsbeständigkeit.
Wedolit | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Wedolit Bettbahnöl CGLP 100 ist ein hochwertiges, haftfähiges Spezialöl. Es zeichnet sich durch ein hohes Druckaufnahmevermögen sowie einen hervorragenden Verschleißschutz aus. Das Produkt gewährleistet ein ruckfreies Gleiten (kein „stick slip”) sowie saubere Gleit- und Führungsb...
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Synthetisches Kompressoröl auf Esterbasis für Kolben-Luftverdichter mit hoher Verdichter-Endtemperatur, außergewöhnlichem Verschleißschutz und exzellentem Wasserabscheidevermögen. Es minimiert Ablagerungen und ermöglicht Wartungskosteneinsparungen durch lange Standzeiten.
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Kompressoröl zur Schmierung hochbelasteter Kolbenverdichter. Effektiver Schutz vor Korrosion und Verschleiß für langen, unterbrechungsfreien Betrieb – hilft Wartungsaufwand zu reduzieren.
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Synthetisches Kompressoröl für höchste Ansprüche in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Außergewöhnlich hohe thermische Stabilität und geringste Rückstandsbildung erlauben längste Ölwechselintervalle, niedrige Verdampfungsneigung und exzellentes Wasserabscheidungsvermögen.
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Hochleistungskompressoröl, welches für den zuverlässigen Schutz bei einer Kompressorenleistung von bis zu 20 bar und 100 °C Verdichtungsendtemperatur für Ölstandzeiten bis zu 6.000 Stunden entwickelt wurde.
Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Shell Corena S3 RX ist ein synthetisches Luftkompressoröl in Premiumqualität, das auf Shells fortschrittlicher Gas-to-Liquids-/GTL-Basisöltechnologie in Kombination mit einem fortschrittlichen Additivsystem basiert. Es wurde entwickelt, um Kompressoren, die mit Ölwechselintervall...