Menu

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VA 46

von Shell   |   mehr Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Drucken
Shell Tellus S2 VA 46 ist ein detergierendes Mehrbereichshydrauliköl mit besonders gutem Viskositäts-Temperatur-Verhalten (überdeckt ISO VG 32 bis 68). Das gute Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen verhindert Verklebungen und Ablagerungen im Hydraulikkreislauf.
Einsatzbereich
  • für Hydrauliken, die großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind und Geräusch- oder Kontaminationsprobleme haben, also für alle im Freien und intermittierend arbeitenden Hydrauliken

Vorteile/Ausführungen
  • Wasseransammlungen werden verhindert
  • dispergiert feste Verunreinigungen
  • bietet ausgezeichneten Verschleißschutz

Anwendungen/Hinweise
  • Anwendungen, bei denen ein HVLPD-Öl verlangt wird

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
874 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
185 °C
  • Pourpoint
–54 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
46 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
9,3 mm²/s

Spezifikationen
  • ASTM D6158 HV
  • Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011)
  • DIN 51524-3 HVLP
  • ISO 11158 (HV)

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Shell Tellus S4 VE ist ein zinkhaltiges, energieeffizientes Hochleistungshydrauliköl mit ausgezeichneten Stick-Slip Eigenschaften. Es wurde entwickelt, um einen weiten Temperaturbereich abzudecken.

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 46 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 46

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Shell Tellus S4 VE ist ein zinkhaltiges, energieeffizientes Hochleistungshydrauliköl mit ausgezeichneten Stick-Slip Eigenschaften. Es wurde entwickelt, um einen weiten Temperaturbereich abzudecken.

Abverkauf
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 68 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 68

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Shell Tellus S4 VE ist ein zinkhaltiges, energieeffizientes Hochleistungshydrauliköl mit ausgezeichneten Stick-Slip Eigenschaften. Es wurde entwickelt, um einen weiten Temperaturbereich abzudecken.

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VX 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VX 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Tieftemperaturhydrauliköl mit hervorragendem Kälteverhalten.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 46 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 46

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 68 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 68

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 15 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 15

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung, ideal für den Einsatz in mobilen Geräten und anderen Anw...

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 22 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 22

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung, ideal für den Einsatz in mobilen Geräten und anderen Anw...

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung, ideal für den Einsatz in mobilen Geräten und anderen Anw...

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 46 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 46

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydraulikysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 68 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 68

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung, ideal für den Einsatz in mobilen Geräten und anderen Anw...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken