Menu

Hydrauliköl Cassida Fluid HF 15

von Cassida   |   mehr Lebensmittelechte Schmieröle

Drucken
Cassida Fluid HF ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Hydrauliköl mit EP-Eigenschaften, welches speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen.
Einsatzbereich
  • Hydrauliksysteme
  • hydrostatische Antriebe
  • Gleit- und Wälzlager
  • Ölumlaufschmierung
  • allgemeine Schmierung inkl. leicht belasteter Getriebe

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
819 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
200 °C
  • Pourpoint
-
  • kin. Viskosität bei 40 °C
15 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
3,6 mm²/s

Spezifikationen
  • NSF H1
  • NSF ISO 21469
  • Kosher
  • Halal
  • DIN 51524 HLP

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköl Cassida Fluid HF 32 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Cassida Fluid HF 32

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Fluid HF ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Hydrauliköl mit EP-Eigenschaften, welches speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen

Hydrauliköl Cassida Fluid HF 46 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Cassida Fluid HF 46

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Fluid HF ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Hydrauliköl mit EP-Eigenschaften, welches speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen

Hydrauliköl Cassida Fluid HF 68 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Cassida Fluid HF 68

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Fluid HF ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Hydrauliköl mit EP-Eigenschaften, welches speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen

Hydrauliköl Cassida Fluid HF 100 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Cassida Fluid HF 100

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Fluid HF ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Hydrauliköl mit EP-Eigenschaften, welches speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken