Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX

von Shell   |   mehr Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Drucken
Produktdetails
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, die außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bieten. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft, schädliche Ablagerungen zu vermeiden, welche die Effizienz des Hydrauliksystems vermindern können.
Einsatzbereich
  • stationäre Hydraulikanlagen
  • mobile, hydraulische Kraftübertragungssysteme
  • Hydrauliksysteme von Schiffen

Technische Daten
Viskositätsklasse 22 32 46 68 100
  • Dichte bei 15 °C [kg/m³]
 852 854 856 860 870
  • Flammpunkt (COC) [°C]
 215 220 230 230 240
  • Pourpoint [°C]
 –30 –30 –30 –24 –24
  • kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]
 22 32 46 68 100
  • kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]
 4,4 5,4 6,9 8,9 11,7

Spezifikationen
  • ASTM D6158-05 (HM); Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245 [ISO 32, 46, 68]; DIN 51524 Teil 2 HLP Typ; Eaton E-FDGN-TB002-E; Fives Cincinnati P-68 [ISO 32], P-69 [ISO 68], P-70 [ISO 46]; ISO 11158 (HM); Parker Denison (HF-0, HF-1, HF-2) [ISO 32, 46, 68]; Swedish Standard SS 15 54 34 AM [ISO 32, 46, 68]

Bosch Rexroth Fluid Rating für Shell Tellus S2 MX


Downloads

Für Sie interessant

Intertraco
Zubehör von
Hochdruckarmatur DKOS 90°, HSS-I | Intertraco
angesehen
Hochdruckarmatur DKOS 90°, HSS-I

Intertraco Zubehör von

90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24° Dichtkegel mit O-Ring.

Hydrauliköl Shell Tellus S4 ME | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Tellus S4 ME

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit einzigartiger, patentierter Shell-Additiv-Technologie. Auch unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen wirksamer und unter härtesten Bedingungen geprüfter, außergewöhnlicher Verschleißschutz. Hohe thermische Stabilität ermöglicht den Einsatz auch i...

Hydrauliköl Shell Tellus S3 M | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Tellus S3 M

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Zink- und chlorfreies, thermisch stabiles Spitzenhydrauliköl auf Mineralölbasis mit gutem Verschleißschutzvermögen und exzellentem Demulgier- und Luftabscheidevermögen. Verringerte Instandhaltungskosten durch längere Lebensdauer der Hydraulikkomponenten.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 MA | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MA

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Zinkfreies Hochleistungshydrauliköl mit detergierenden Eigenschaften nach DIN 51524-2 und HLPD nach DIN 51502. Das Öl ist exzellent filtrierbar und besitzt eine sehr hohe thermische und oxidative Stabilität sowie hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz.

Hydrauliköl Shell Hydraulic S1 M | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Hydraulic S1 M

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Hochwertiges Hydrauliköl, welches zuverlässigen Schutz und gute Leistung für die meisten industriellen und mobilen Anwendungen bietet.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen