Hydrauliköl Shell Tellus S4 ME

von Shell   |   mehr Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Drucken
Produktdetails
Hochleistungshydrauliköl mit einzigartiger, patentierter Shell-Additiv-Technologie. Auch unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen wirksamer und unter härtesten Bedingungen geprüfter, außergewöhnlicher Verschleißschutz. Hohe thermische Stabilität ermöglicht den Einsatz auch in Anlagen, die unter extremen Lastzuständen und Temperaturen arbeiten.
Einsatzbereich
  • speziell zur Reduzierung des Energieverbrauchs hydraulischer Anwendungen
  • durch hervorragende Filtrierbarkeit für moderne Hydrauliksysteme mit Servoventil- und Proportionalventiltechnik geeignet

Technische Daten
Viskositätsklasse 32 46 68
  • Dichte bei 15 °C [kg/m³]
 825 832 835
  • Flammpunkt (COC) [°C]
 240 250 250
  • Pourpoint [°C]
 –54 –51 –51
  • kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]
 32 46 68
  • kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]
 6,0 7,7 10,2

Spezifikationen
  • AFNOR NF-E 48-603 [ISO 32, 46]; Arburg (Spritzguss-Maschinen) [ISO 32, 46]; ASTM D 6158-05 (HM); Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011); Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2); DIN 512524 Teil 2 HLP Typ; Eaton Vickers (Brochure 694); Fives Cincinnati P-68 [ISO 32], P-70 [ISO 46], P-69 [ISO 68]; ISO 11158 (HM); Krauss Maffei; Swedish Standard SS 15 54 34 AM

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköl Shell Tellus S3 M | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Tellus S3 M

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Zink- und chlorfreies, thermisch stabiles Spitzenhydrauliköl auf Mineralölbasis mit gutem Verschleißschutzvermögen und exzellentem Demulgier- und Luftabscheidevermögen. Verringerte Instandhaltungskosten durch längere Lebensdauer der Hydraulikkomponenten.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, die außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bieten. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydrauliköl Shell Tellus S2 MA | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MA

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Zinkfreies Hochleistungshydrauliköl mit detergierenden Eigenschaften nach DIN 51524-2 und HLPD nach DIN 51502. Das Öl ist exzellent filtrierbar und besitzt eine sehr hohe thermische und oxidative Stabilität sowie hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz.

Hydrauliköl Shell Hydraulic S1 M | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Hydraulic S1 M

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Hochwertiges Hydrauliköl, welches zuverlässigen Schutz und gute Leistung für die meisten industriellen und mobilen Anwendungen bietet.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen