Menu

Hydrauliköl Shell Hydraulic S1 V 32

von Shell   |   mehr Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Drucken
Hochwertiges Hydrauliköl, welches zuverlässigen Schutz vor Ablagerungen und gute Leistung für die meisten mobilen und industriellen Anwendungen bietet.
Einsatzbereich
  • für mobile Anwendungen und Hydrauliksysteme im Außenbereich, wie bei Baggern, Kränen und anderen Baufahrzeugen
  • für eine Vielzahl an Hydraulikanwendungen in der Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • Widerstandsfähigkeit gegen Oxidation
  • hoher Verschleißschutz

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
869 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
200 °C
  • Pourpoint 
–36 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
32 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
6,2 mm²/s

Spezifikationen
  • DIN 51524-3 HVLP
  • ISO 11158 (HV)

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 15 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 15

Shell Alternative

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung, ideal für den Einsatz in mobilen Geräten und anderen Anw...

Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 32

Shell Alternative

Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VX 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VX 32

Shell Alternative

Zinkfreies Tieftemperaturhydrauliköl mit hervorragendem Kälteverhalten.

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Shell Tellus S4 VE ist ein zinkhaltiges, energieeffizientes Hochleistungshydrauliköl mit ausgezeichneten Stick-Slip Eigenschaften. Es wurde entwickelt, um einen weiten Temperaturbereich abzudecken.

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 46 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 46

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Shell Tellus S4 VE ist ein zinkhaltiges, energieeffizientes Hochleistungshydrauliköl mit ausgezeichneten Stick-Slip Eigenschaften. Es wurde entwickelt, um einen weiten Temperaturbereich abzudecken.

Abverkauf
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 68 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 68

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Shell Tellus S4 VE ist ein zinkhaltiges, energieeffizientes Hochleistungshydrauliköl mit ausgezeichneten Stick-Slip Eigenschaften. Es wurde entwickelt, um einen weiten Temperaturbereich abzudecken.

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VX 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VX 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Tieftemperaturhydrauliköl mit hervorragendem Kälteverhalten.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 46 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 46

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 68 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 68

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 15 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 15

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung, ideal für den Einsatz in mobilen Geräten und anderen Anw...

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 22 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 22

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung, ideal für den Einsatz in mobilen Geräten und anderen Anw...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken