Hydrauliköl Cassida Fluid HF

von Cassida   |   mehr Hydrauliköle für die Lebensmittelindustrie

Drucken
Produktdetails
Cassida Fluid HF ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Hydrauliköl mit EP-Eigenschaften, welches speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen.
Einsatzbereich
  • Hydrauliksysteme
  • hydrostatische Antriebe
  • Gleit- und Wälzlager
  • Ölumlaufschmierung
  • allgemeine Schmierung inkl. leicht belasteter Getriebe

Technische Daten
Viskositätsklasse 15 32 46 68 100
  • Dichte bei 15 °C (kg/m³)
 819 832 836 840 841
  • Flammpunkt, COC (°C)
 200 222 248 258 268
  • Pourpoint (°C)
 - <–60 - –60 –57
  • kin. Viskosität bei 40 °C (mm²/s)
 15 32 46 68 100
  • kin. Viskosität bei 100 °C (mm²/s)
 3,6 6,1 7,9 10,9 14,1

Spezifikationen
  • NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal; DIN 51524 HLP; DIN 51524 HVLP (ohne HF 15); DIN 51517 CLP (HF 68, HF 100)

Downloads