Menu

Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 555

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für die Luftfahrt

Drucken
AeroShell Turbine Oil 555 ist ein fortschrittliches, synthetisches Esteröl mit kinematischer Viskosität 5 mm2/s, welches eine fein abgestimmte Mischung von Additiven enthält, um die Wärme- und Oxidationsstabilität zu verbessern und die Belastbarkeit des Grundöls zu erhöhen.
Einsatzbereich
  • speziell für die hohen Temperatur- und Lasttrageanforderungen von SST-Motoren und die DEF-STAN-91-100- und XAS-2354-Spezifikationen entwickelt
  • für verbesserte Leistung in aktuellen Motoren von Flugzeugturbinen
  • für Hubschraubergetriebe, bei denen ein sehr gutes, lasttragendes Öl gefordert wird

Technische Daten
  • Flammpunkt, COC
258 °C
  • Pourpoint
<–60 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
26,5 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
5,2 mm²/s
  • kin. Viskosität bei –40 °C
11.000 mm²/s

Spezifikationen
  • Allison EMS-53
  • Boeing Vertol freigegeben für Chinook
  • DEF STAN 91-100 (Vereinigtes Königreich)
  • DOD-PRF-85734A
  • Freigaben zur Verwendung in folgenden Motormodellen: General Electric CT58, CT64, CF700, CT7 und CJ Serien
  • General Electric D-50 TF 1
  • Honeywell T53, AL5512, ALF502, LF507, TPE331, CTS800 und die meisten APUs
  • Joint Service Designation OX-26
  • Leonardo Helicopters
  • MBB
  • MD (McDonnell Douglas) Helicopters
  • NATO Code O-160
  • Pratt & Whitney 521C Type II
  • Pratt & Whitney JT-Serien, PW4000
  • Rolls Royce LiftFan, Tyne, Gem, Adour, M45H, Olympus, RB199
  • Safran Helicopter Engines MTR390, RTM322 Freigaben für Hubschraubergetriebe: Airbus Helicopters, Bell Helicopter Textron freigegeben für alle Bell-Turbinenmotor-betriebene Helikopter
  • Sikorsky - S-61N

Downloads

Für Sie interessant

Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 2 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 2

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Turbine Oil 2 ist ein Turbinenöl mit 2 mm²/s kinematischer Viskosität für Flugzeuge, welches auf mineralischen Grundölen basiert und mit einem Pourpoint-Erniedriger sowie einem Antioxidationsmittel ergänzt wurde.

Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 390 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 390

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Turbine Oil 390 ist ein synthetisches Diesteröl mit kinematischer Viskosität 3 mm2/s, das eine sorgfältig ausgewählte und ausgewogene Kombination von Additiven enthält, um die Wärme- und Oxidationsstabilität zu verbessern und die Belastbarkeit des Grundöls zu erhöhen.

Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 500 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 500

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

Synthetisches Esteröl mit kinematischer Viskosität 5 mm²/s, welches eine sorgfältig ausgewählte und ausgewogene Kombination von Additiven enthält, um die Wärme- und Oxidationsstabilität sowie die Metallpassivierung zu verbessern.

Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 560 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 560

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Turbine Oil 560 ist ein hochleistungsfähiges, niedrig verkokendes, synthetisches Esteröl mit kinematischer Viskosität 5 mm2/s, der dritten Generation, welches eine sorgfältig ausgewählte und fein abgestimmte Kombination von Additiven enthält, um die thermische Stabilitä...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken