Menu

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil Diesel Ultra 5W-30

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für die Luftfahrt

Drucken
AeroShell Oil Diesel Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Mehrbereichsmotoröl, das für den Einsatz in der neuen Generation von Kolbenmotoren mit Selbstzündung (Diesel) für die Luftfahrt entwickelt wurde.
Einsatzbereich
  • für den Einsatz in Triebwerken, die mit Düsentreibstoff betrieben werden
  • mit Jet A oder Jet A-1 betriebene Kolbenmotoren
  • für den Einsatz in den neuesten Turbodieselmotoren unter allen Betriebsbedingungen

Vorteile/Ausführungen
  • enthält einzigartige, von Shell zugelassene Additive, die eine hervorragende Kolbensauberkeit gewährleisten, woraus ein sauberer, effizienter und zuverlässiger Motor resultiert
  • beinhaltet ein stark oberflächenaktives Additiv, das sich an die Oberfläche hoch belasteter Motorteile bindet und den Motor vor Abriebschäden schützt
  • hält hohen Lagerbelastungen stand
  • Neutralisation von Säureansammlungen aus dem im Kraftstoff vorhandenen Schwefel
  • hohe Dispergierfähigkeit, um die relativ hohe Partikelbeladung zu berücksichtigen, die beim Verbrennen von Düsentreibstoff entsteht

Anwendungen/Hinweise
  • darf nicht in Flugzeugmotoren mit Fremdzündung oder Avgas-Motoren verwendet werden

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
850 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
215 °C
  • Pourpoint
–39 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
68,2 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
12 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA A3/B4
  • API CF
  • API SL
  • Austro Engine AE300
  • MB-Freigabe 229.5
  • SMA SR305-230E
  • Thielert/Centurion Engines 1.7 & 2.0 Centurion

Downloads

Für Sie interessant

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil Sport Plus 4 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil Sport Plus 4

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

Das AeroShell Oil Sport Plus 4 wurde in Zusammenarbeit mit ROTAX entwickelt. Es ist das erste speziell für leichte Sportflugzeugmotoren, wie die ROTAX 912 & 914 Serie, entwickelte Öl.

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W 15W-50 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W 15W-50

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

Leistungsstärkstes, halbsynthetisches Mehrbereichsöl mit sehr hohem Viskositätsindex für den ganzjährigen Einsatz in Viertakt-Flugzeugkolbenmotoren. AeroShell Oil W 15W-50 ist das Flugzeug-Kolbenmotoröl mit der besten Tieftemperaturleistung auf dem Markt. Neben Dispersant- und An...

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil 80 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil 80

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell-Mineralöle werden aus ausgewählten Basisölen mit hohem Viskositätsindex gemischt. Diese Öle enthalten keine Additive, mit Ausnahme einer kleinen Menge Pourpoint-Erniedriger (der zugesetzt wird, wenn eine verbesserte Fließfähigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforde...

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil 100 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil 100

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell-Mineralöle werden aus ausgewählten Basisölen mit hohem Viskositätsindex gemischt. Diese Öle enthalten keine Additive, mit Ausnahme einer kleinen Menge Pourpoint-Erniedriger (der zugesetzt wird, wenn eine verbesserte Fließfähigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforde...

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W80 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W80

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell-W-Öle waren die ersten nicht aschedispergierenden Öle, die in Flugzeugkolbenmotoren verwendet wurden. Sie kombinieren nichtmetallische Additive mit ausgewählten Grundstoffen mit hohem Viskositätsindex, um außergewöhnliche Stabilität, Dispergierbarkeit und Antischaumleis...

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W100 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W100

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell-W-Öle waren die ersten nicht aschedispergierenden Öle, die in Flugzeugkolbenmotoren verwendet wurden. Sie kombinieren nichtmetallische Additive mit ausgewählten Grundstoffen mit hohem Viskositätsindex, um außergewöhnliche Stabilität, Dispergierbarkeit und Antischaumleis...

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W120 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W120

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell-W-Öle waren die ersten nicht aschedispergierenden Öle, die in Flugzeugkolbenmotoren verwendet wurden. Sie kombinieren nichtmetallische Additive mit ausgewählten Grundstoffen mit hohem Viskositätsindex, um außergewöhnliche Stabilität, Dispergierbarkeit und Antischaumleis...

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W80 Plus | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W80 Plus

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Oil W80 Plus ist ein Einbereichsöl, das die aschefreie Dispergiermittel-Eigenschaft vom AeroShell Oil W80 und die Antiverschleiß-/Korrosionsschutzadditive vom AeroShell Oil W 15W-50-Mehrbereichsöl kombiniert. Es ist das optimale Öl für Piloten, die ein Einbereichsöl bev...

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W100 Plus | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W100 Plus

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Oil W100 Plus ist ein Einbereichsöl, das die aschefreie Dispergiermittel-Eigenschaft vom AeroShell Oil W100 und die Antiverschleiß-/Korrosionsschutzadditive vom AeroShell Oil W 15W-50-Mehrbereichsöl kombiniert. Es ist das optimale Öl für Piloten, die ein Einbereichsöl b...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken