Menu

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W100

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für die Luftfahrt

Drucken
AeroShell-W-Öle waren die ersten nicht aschedispergierenden Öle, die in Flugzeugkolbenmotoren verwendet wurden. Sie kombinieren nichtmetallische Additive mit ausgewählten Grundstoffen mit hohem Viskositätsindex, um außergewöhnliche Stabilität, Dispergierbarkeit und Antischaumleistung zu erzielen. Diese Additive hinterlassen keine metallischen Ascherückstände, die zu Ablagerungen in Brennräumen und an Zündkerzen führen können, die wiederum eine Vorentflammung und einen möglichen Motorschaden verursachen können.
Einsatzbereich
  • für die Verwendung in Viertakt-zertifizierten Flugzeughubkolbenmotoren, einschließlich Motoren mit Kraftstoffeinspritzung und Turbolader
  • Die meisten Betreiber von Sternmotoren verwenden AeroShell Oil W120 bei warmem Wetter, während AeroShell Oil W100 oder AeroShell Oil W 15W-50 bei kühleren Umgebungstemperaturen verwendet werden.
  • AeroShell Oil W100 oder AeroShell Oil W 15W-50 sind die gängige Wahl für die meisten Betreiber von Lycoming- und Continental-Triebwerken. In kälteren Jahreszeiten ist jedoch die Verwendung von AeroShell Oil W80 anstelle von AeroShell Oil W100 eine hervorragende Wahl.
  • Einige Hersteller von Flugzeugtriebwerken und Instandsetzer/Überholungsagenturen schlagen in ihren Service-Bulletins die Verwendung eines reinen Mineralöls für neue oder neu überholte Triebwerke vor. Andere Überholer oder Hersteller, insbesondere für Motoren wie Lycoming O-320H und O / LO360E, lassen zum Einlaufen entweder aschefreies Dispergiermittel oder reines Mineralöl zu, während für alle Lycoming-Motoren mit Turbolader aschefreies Dispergiermittel zum Einlaufen vorgeschrieben ist. Die Betreiber sollten sich bei den Motorenherstellern oder -wiederherstellern nach den richtigen Empfehlungen für den jeweiligen Motor und die Anwendung erkundigen.

Vorteile/Ausführungen
  • fördert die Sauberkeit des Motors
  • hilft, Motoren schlammfrei zu halten
  • reduziert den Ölverbrauch
  • hilft Motoren, die Zeit zwischen Überholungen (TBO, Time Between Overhauls) zu erreichen
  • schützt stark beanspruchte Motorteile vor Abrieb und Verschleiß

Anwendungen/Hinweise
  • nicht für die Verwendung in Kraftfahrzeugmotoren empfohlen – bei Kraftfahrzeugmotoren, die für den Einsatz in Flugzeugen umgerüstet wurden, sollte der jeweilige Motorenhersteller oder die Umstellungsbehörde zu Rate gezogen werden, um die richtige Ölempfehlung zu erhalten

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
887 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
>250 °C
  • Pourpoint
<–21 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
204 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
18,1 mm²/s

Spezifikationen
  • britische Freigabe nach J-1899 (ersetzt DERD 2450)
  • Continental MHS 24B
  • Curtiss Wright div. Service-Bulletins
  • Franklin Engines div. Service-Bulletins
  • Joint Service Designation OMD-250
  • MIL-L-22851D
  • Pratt & Whitney Service-Bulletin 1183
  • russische Freigabe MS-20
  • SAE J-1899
  • SAE J-1899 SAE Klasse 45
  • Textron Lycoming 301F

Downloads

Für Sie interessant

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil Sport Plus 4 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil Sport Plus 4

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

Das AeroShell Oil Sport Plus 4 wurde in Zusammenarbeit mit ROTAX entwickelt. Es ist das erste speziell für leichte Sportflugzeugmotoren, wie die ROTAX 912 & 914 Serie, entwickelte Öl.

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W 15W-50 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W 15W-50

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

Leistungsstärkstes, halbsynthetisches Mehrbereichsöl mit sehr hohem Viskositätsindex für den ganzjährigen Einsatz in Viertakt-Flugzeugkolbenmotoren. AeroShell Oil W 15W-50 ist das Flugzeug-Kolbenmotoröl mit der besten Tieftemperaturleistung auf dem Markt. Neben Dispersant- und An...

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil Diesel Ultra 5W-30 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil Diesel Ultra 5W-30

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Oil Diesel Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Mehrbereichsmotoröl, das für den Einsatz in der neuen Generation von Kolbenmotoren mit Selbstzündung (Diesel) für die Luftfahrt entwickelt wurde.

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil 80 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil 80

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell-Mineralöle werden aus ausgewählten Basisölen mit hohem Viskositätsindex gemischt. Diese Öle enthalten keine Additive, mit Ausnahme einer kleinen Menge Pourpoint-Erniedriger (der zugesetzt wird, wenn eine verbesserte Fließfähigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforde...

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil 100 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil 100

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell-Mineralöle werden aus ausgewählten Basisölen mit hohem Viskositätsindex gemischt. Diese Öle enthalten keine Additive, mit Ausnahme einer kleinen Menge Pourpoint-Erniedriger (der zugesetzt wird, wenn eine verbesserte Fließfähigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforde...

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W80 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W80

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell-W-Öle waren die ersten nicht aschedispergierenden Öle, die in Flugzeugkolbenmotoren verwendet wurden. Sie kombinieren nichtmetallische Additive mit ausgewählten Grundstoffen mit hohem Viskositätsindex, um außergewöhnliche Stabilität, Dispergierbarkeit und Antischaumleis...

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W120 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W120

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell-W-Öle waren die ersten nicht aschedispergierenden Öle, die in Flugzeugkolbenmotoren verwendet wurden. Sie kombinieren nichtmetallische Additive mit ausgewählten Grundstoffen mit hohem Viskositätsindex, um außergewöhnliche Stabilität, Dispergierbarkeit und Antischaumleis...

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W80 Plus | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W80 Plus

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Oil W80 Plus ist ein Einbereichsöl, das die aschefreie Dispergiermittel-Eigenschaft vom AeroShell Oil W80 und die Antiverschleiß-/Korrosionsschutzadditive vom AeroShell Oil W 15W-50-Mehrbereichsöl kombiniert. Es ist das optimale Öl für Piloten, die ein Einbereichsöl bev...

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W100 Plus | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil W100 Plus

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Oil W100 Plus ist ein Einbereichsöl, das die aschefreie Dispergiermittel-Eigenschaft vom AeroShell Oil W100 und die Antiverschleiß-/Korrosionsschutzadditive vom AeroShell Oil W 15W-50-Mehrbereichsöl kombiniert. Es ist das optimale Öl für Piloten, die ein Einbereichsöl b...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken