Menu

Flugzeug-Fett AeroShell Grease 7

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für die Luftfahrt

Drucken
AeroShell Grease 7 ist ein fortschrittliches Mehrzweckfett aus synthetischem Öl, verdickt mit Microgel®.
Einsatzbereich
  • zum Schmieren von hoch belasteten Getrieben, Aktuator-Schraubenmechanismen
  • für die Instrumenten- und allgemeine Flugzeugschmierung

Vorteile/Ausführungen
  • gute Lasttrage-Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich
  • schützt vor Oxidation und Korrosion
  • ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Wasser

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
285
  • kin. Viskosität bei 40 °C
11,2 mm²/s
  • Tropfpunkt
>300 °C
  • Einsatztemperaturbereich
–73 °C bis +121 °C

Spezifikationen
  • COMAC QPL-CMS-OL-302
  • MIL-PRF-23827C Type II

Downloads

Für Sie interessant

Flugzeug-Fett AeroShell Grease 6 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 6

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 6 ist ein Allzweckfett für Flugzeuge aus einem mit Microgel® verdickten Mineralöl, das in einem begrenzten Bereich gute Allroundeigenschaften besitzt.

Flugzeug-Fett AeroShell Grease 14 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 14

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 14 ist ein Mehrzweckfett für Hubschrauber, das aus einem mit Calciumseife verdickten Mineralöl besteht und hervorragende Anti-Fret- und Anti-Feuchtigkeits-Korrosions-Eigenschaften besitzt. Es ist das führende Hubschraubermehrzweckfett und von allen Hubschrauberhe...

Flugzeug-Fett AeroShell Grease 22 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 22

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 22 ist ein vielseitiges, fortschrittliches Mehrzweckfett, bestehend aus synthetischem Kohlenwasserstoff-Öl, verdickt mit Microgel®. Es beinhaltet geeignete Additive, um den angestrebten Oxidations-, Korrosions- und Verschleißschutz und, das angestrebte Lasttragev...

Flugzeug-Fett AeroShell Grease 33 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 33

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 33 ist ein synthetisches Universal-Flugwerk-Fett aus synthetischem Basisöl mit Lithiumkomplex-Verdickung, Korrosions- und Oxidationsinhibitoren und Lasttrageadditiven.

Flugzeug-Fett AeroShell Grease 64 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 64

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 64 beinhaltet das AeroShell Grease 33 mit 5 % Molybdändisulfid. Es verbindet die verbesserten Anti-Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften von AeroShell Grease 33 mit den zusätzlichen EP-Eigenschaften (Extreme Pressure) durch die Zugabe eines Festschmiersto...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken