Menu

Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 560

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für die Luftfahrt

Drucken
AeroShell Turbine Oil 560 ist ein hochleistungsfähiges, niedrig verkokendes, synthetisches Esteröl mit kinematischer Viskosität 5 mm2/s, der dritten Generation, welches eine sorgfältig ausgewählte und fein abgestimmte Kombination von Additiven enthält, um die thermische Stabilität sowie die Oxidationsstabilität zu verbessern.
Einsatzbereich
  • für die heutigen, leistungsstarken Motoren mit hoher Verdichtung, bei denen die ältere Generation von Ölen bis an ihre thermischen Grenzen und darüber hinaus belastet werden kann, was an der Ölverkokung in den Hochtemperatur-Lagerbereichen erkennbar ist

Technische Daten
  • Flammpunkt, COC
268 °C
  • Pourpoint
–60 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
26,7 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
5,21 mm²/s
  • kin. Viskosität bei –40 °C 
10.229 mm²/s

Spezifikationen
  • Allison EMS-53
  • analog zu VNII NP 50-1-4F, B3V, LZ-240, VNII NP 50-1-4U und 36/Ku-A (Russland)
  • COMAC QPL-CMS-OL-202
  • DCSEA 299/A (Frankreich)
  • DEF STAN 91-101 (Vereinigtes Königreich)
  • Engine-Alliance-GP7200-Serien
  • Freigaben zur Verwendung in folgenden Motormodellen: CFM-CFM56-&-LEAP-Serien
  • Freigegeben zur Verwendung in industriellen und marinen Versionen von Pratt-&-Whitney-FT-Serien-Motoren, alle General-Electric-LM-Serien Aero Derived Engine und Siemens, bei denen Rolls-Royce-Motoren freigegeben sind
  • General Electric CF34, CF6, GE90, GEnx, GE9X, Passport, H Serien, Catalyst, CF 700
  • General Electric D-50 TF 1
  • Honeywell CFE738, ALF502, LF507, TPE331, CTS800, alle APUs für 5cSt-Öle
  • IAE-V2500-Serien
  • Joint Service Designation OX-27
  • MIL-PRF-23699G Grade HTS
  • NATO Code O-154
  • Pratt & Whitney 521C Type II
  • Pratt & Whitney APS-Serien für 5cSt-Öle, PW 901, PW980
  • Pratt & Whitney JT15, PT6, PW110, 120, 200, 300
  • Pratt & Whitney JT3C, JT8D, JT9D, PW4000, PW6000 and PW2000
  • Rolls Royce Model 250, BR 710, RB211-Serien, Tay, Spey, Tyne, Avon, RB199
  • SAE AS5780D Grade SPC
  • Safran Helicopter Engines MTR390, Astazou, Arrius, Artouste, Astazou, Arrius

Downloads

Für Sie interessant

Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 2 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 2

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Turbine Oil 2 ist ein Turbinenöl mit 2 mm²/s kinematischer Viskosität für Flugzeuge, welches auf mineralischen Grundölen basiert und mit einem Pourpoint-Erniedriger sowie einem Antioxidationsmittel ergänzt wurde.

Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 390 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 390

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Turbine Oil 390 ist ein synthetisches Diesteröl mit kinematischer Viskosität 3 mm2/s, das eine sorgfältig ausgewählte und ausgewogene Kombination von Additiven enthält, um die Wärme- und Oxidationsstabilität zu verbessern und die Belastbarkeit des Grundöls zu erhöhen.

Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 500 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 500

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

Synthetisches Esteröl mit kinematischer Viskosität 5 mm²/s, welches eine sorgfältig ausgewählte und ausgewogene Kombination von Additiven enthält, um die Wärme- und Oxidationsstabilität sowie die Metallpassivierung zu verbessern.

Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 555 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 555

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Turbine Oil 555 ist ein fortschrittliches, synthetisches Esteröl mit kinematischer Viskosität 5 mm2/s, welches eine fein abgestimmte Mischung von Additiven enthält, um die Wärme- und Oxidationsstabilität zu verbessern und die Belastbarkeit des Grundöls zu erhöhen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken