Menu

Flugzeug-Hydrauliköl AeroShell Fluid 41

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für die Luftfahrt

Drucken
AeroShell Fluid 41 ist ein mineralisches Hydrauliköl mit sehr hoher Reinheit und verbesserten Schmiereigenschaften.
Einsatzbereich
  • als Hydraulikflüssigkeit in allen modernen Flugzeuganwendungen vorgesehen, die eine mineralische Hydraulikflüssigkeit erfordern
  • insbesondere dort empfohlen, wo die Verwendung eines „superreinen” Fluids zu einer Verbesserung der Komponentenzuverlässigkeit beitragen kann
  • für Flugzeugsysteme, die zwischen –54 °C bis 90 °C drucklos bzw. zwischen –54 °C bis 135 °C druckbeaufschlagt arbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • enthält Additive, die eine ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen sowie außergewöhnlichen Verschleißschutz, Oxidations- und Korrosionsschutz und Scherstabilität bieten
  • beinhaltet Metalldeaktivatoren und Schauminhibitoren, um die Leistung in Hydraulikanwendungen zu verbessern
  • für den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich geeignet

Anwendungen/Hinweise
  • AeroShell Fluid 41 ist rot eingefärbt

Technische Daten
  • Dichte bei 15,6 °C
873 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
95 °C
  • Pourpoint
<–60 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
14,3 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
5,3 mm²/s
  • kin. Viskosität bei –40 °C
460 mm²/s
  • Einsatztemperaturbereich
–54 °C bis +135 °C

Spezifikationen
  • analog zu AMG-10 (Russland)
  • COMAC QPL-CMS-OL-104
  • DCSEA 415/A (Frankreich)
  • DEF STAN 91-48 Grade Normal
  • DEF STAN 91-48 Grade Superclean
  • Joint Service Sesignation OM-15 (equivalent zu OM-18)
  • MIL-PRF-5606J
  • NATO Code H-515 (equivalent zu H-520 Grade Normal)

Downloads

Für Sie interessant

Flugzeug-Hydrauliköl AeroShell Fluid 12 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Hydrauliköl AeroShell Fluid 12

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Fluid 12 ist ein synthetisches Hydrauliköl für Flugzeuginstrumente sowie den allgemeinen Einsatz in Flugzeugen.

Flugzeug-Hydrauliköl AeroShell Fluid 31 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Hydrauliköl AeroShell Fluid 31

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Fluid 31 ist ein Flugzeug-Hydrauliköl auf synthetischer Kohlenwasserstoffbasis. Eine zunehmende Zahl von Flugzeugherstellern empfiehlt die Verwendung dieses Fluidtyps in Flugzeughydrauliksystemen anstelle mineralischer Hydrauliköle. Dieser Schritt dient dem Ziel, Flüssi...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken