TecLine Haftschmierstoff Beko

von beko®   |   mehr Schmierfette

Drucken
Produktdetails
Transparentes, universell einsetzbares Hochleistungs-Schmierfett das für die dauerhafte Schmierung von Ketten, Zahnrädern, etc. im Innen - und Außenbereich geeignet ist.
Einsatzbereich
  • für Ketten, Fensterbeschläge, Türbänder, Drahtseile, Zahnräder, Gewinde, Baumaschinen, Antriebsketten (O- und X-Ring beständig), LKW- und PKW-Wartung.

Vorteile/Ausführungen
  • optimale Dosierbarkeit
  • verhindert Kaltverschweißung bei Edelstahl
  • hochdruckbeständig
  • extrem haftstark
  • silikonfrei
  • unterkriecht Wasser
  • korrosionsschützend
  • hohe Ergiebigkeit, mit Langzeitwirkung
  • wasser- und salzwasserbeständig
  • beständig gegen schwache Säuren und Laugen

Anwendungen/Hinweise
  • Nicht für Feinmechanik geeignet! (Uhren, Profilzylinder, etc.)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +240 °C
  • Dichte
ca. 0,69 g/cm³

Material
  • Basis
Mineral-Syntheseöl mit Additiven
  • Viskosität
dünnflüssig, nach Verdunstung des Lösungsmittels pastös
  • Farbe
gelblich-transparent

Downloads

Für Sie interessant

Synthetisches Langzeitfett 425 | Schmierfette
angesehen
Synthetisches Langzeitfett 425

OKS | Schmierfette

Langzeit- oder For-Life-Schmierung von Maschinenelementen, die hohen Drücken und höheren Temperaturen ausgesetzt sind.

Heißlagerfett 432 | Schmierfette
angesehen
Heißlagerfett 432

OKS | Schmierfette

Für Wälz- und Gleitlager, Gewindespindeln und ähnliche Bauteile, bei hohen Lasten und Temperaturen.

Tieftemperaturfett 472 | Schmierfette
angesehen
Tieftemperaturfett 472

OKS | Schmierfette

Vollsynthetisches Aluminiumkomplexfett mit Polyalphaolefinölen, für die Lebensmitteltechnik.

Mehrzweckfett für Lebensmittel 476 | Schmierfette
angesehen
Mehrzweckfett für Lebensmittel 476

OKS | Schmierfette

Universelles Aluminiumkomplexfett mit teilsynthetischen Grundölen, geeignet für die Schmierung von Maschinenelementen in der  Lebensmitteltechnik.

Wasserbeständiges Hochdruckfett 480 | Schmierfette
angesehen
Wasserbeständiges Hochdruckfett 480

OKS | Schmierfette

Vollsynthetisches Calcium-Sulfonat-Komplexfett mit Polyalphaolefinöl, für die Lebensmitteltechnik.

Wasserbeständiges Hochdruckfett für die Lebensmitteltechnik 481, Spray | Schmierfette
angesehen
Wasserbeständiges Hochdruckfett für die Lebensmitteltechnik 481, Spray

OKS | Schmierfette

Vollsynthetisches, wasserbeständiges Calcium-Sulfonat-Hochdruckfett als Sprayversion, das sich für die Schmierung von Maschinenelementen die hohen Lasten und Drücken ausgesetzt sind eignet. Das Komplexfett ist NSF H1 registriert und kann bedenkenlos in der Lebensmittelindustrie e...

Getriebefett Superlub | Schmierfette
angesehen
Getriebefett Superlub

STIHL | Schmierfette

Hochleistungs-Getriebefett zum Abschmieren der Getriebe von STIHL-Motorsensen und -Freischneidern.

Mehrzweckfett Multilub | Schmierfette
angesehen
Mehrzweckfett Multilub

STIHL | Schmierfette

Zum Abschmieren des Getriebes aller STIHL-Heckenscheren- und Elektrosägen.

halbsynthetisches ZINKOL Zirkularfett in Stange | Schmierfette
angesehen
halbsynthetisches ZINKOL Zirkularfett in Stange

Schmierfette

Das universelle, gut haftende Zirkularfett ist ein Schneid- und Korrosionsschutzfett mit einem sehr breiten Anwendungsbereich. Eingesetzt wird das Fett im Leichtmetallbau, Schlossereien, Holzbau und Sägewerke, sowie Installations- und Sanitärgeschäfte, etc.