Menu

Eisenbahn-Getriebeöl Shell Tegula V 32

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Drucken
Bei diesem Hochleistungs-Kraftübertragungsöl werden durch die Verwendung hochwertiger ausraffinierter Grundöle und modernster Additivtechnologie eine außergewöhnlich hohe oxidative und thermische Stabilität des Öls erreicht und längere Ölwechselintervalle gegenüber konventionellen Ölen ermöglicht.
Einsatzbereich
  • für thermisch hoch belastete, hydrodynamische Getriebe modernster Lokomotiven, Kupplungen, Drehmomentwandler, Zahnrad- und Variatorgetriebe

Vorteile/Ausführungen
  • höchste thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit
  • verlängerte Ölwechselintervalle
  • hervorragende EP-Eigenschaften und Micropitting-Beständigkeit
  • gute Verträglichkeit mit Buntmetallen und gängigen Dichtungsmaterialien

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
870 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
211 °C
  • Pourpoint
–30 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
32 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
5,6 mm²/s

Spezifikationen
  • Voith 3.285-149 (für Voith Power Transmissions); freigegeben und empfohlen von Voith Turbo, PIV und Lenze
  • Voith General lubricant list 120.00059010, Version 14

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken