Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30 nutzt Synthesetechnologie-Grundöle sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.
Einsatzbereich
  • für Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Pumpe-Düse-Technologie
  • maßgeschneidert für die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren, insbesondere von Audi und VW

Vorteile/Ausführungen
  • reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgasemissionen bei
  • geprüft nach dem ACEA-Kraftstoffeinsparungstest MB M111FE (CEC-L-54-T-96) mit mindestens 2,5 % Einsparung (Durchschnitt aus drei Messungen)
  • geprüft nach speziellen VW-Werkstests

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
853,4 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
230 °C
  • Pourpoint
–36 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
70,82 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
12,18 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA C3
  • VW 505.00
  • VW 505.01

Downloads

Für Sie interessant

Pkw-Motoröle
Alternative
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell Alternative

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Techn...

Pkw-Motoröle
Alternative
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Shell Alternative

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technolo...

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Shell-EcoPack-Ölregal, stehend | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Shell-EcoPack-Ölregal, stehend

Shell Dazu passt

Das Shell-EcoPack-Ölregal ist eine smarte und einfach zu bedienende Lösung für Werkstätten, um viele verschiedene Shell Helix Motoröle im EcoPack-Kanister auf kleinster Fläche bereitzustellen und bei Bedarf schnell und sicher abzugeben. Es beruht auf einem einzigartigen Konzept,

Abverkauf
Kühlerfrostschutz
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat | Kühlerfrostschutz
angesehen
Gekauft
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von Pkw-, Nfz- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.

Bremsflüssigkeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL | Bremsflüssigkeiten
angesehen
Gekauft
Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL erfüllt die hohen Anforderungen speziell für Bremssysteme, die eine niedrige Viskosität erfordern.

AdBlue
Das könnte Sie auch interessieren
Shell AdBlue® | AdBlue
angesehen
Gekauft
Shell AdBlue®

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. Shell AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffoxide von Dieselabgasen in harmlosen Stickstoff und Wasser um, was die Stickstoffoxid-Emissionen um bis zu 80 % senkt.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren von Mercedes-Benz vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen, und ermöglicht somit...

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20 wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von bestimmten Hochleistungsmotoren, inklusive der Ford-EcoBoost-Motoren, zu erfüllen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 nutzt Synthesetechnologie-Grundöle sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das für die Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren entwickelt wurde.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren von General Motors vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-20 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-20

Shell | Pkw-Motoröle

Beim Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-20 handelt es sich um ein vollsynthetisches Motoröl, welches speziell auf die besonderen Anforderungen von Jaguar und Land Rover abgestimmt ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken