PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

von Shell   |   mehr PKW-Motoröle

Drucken
Produktdetails
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. Ergänzt mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technology (ECT) zum Schutz von Abgasnachbehandlungssystemen ergibt sich eines der fortschrittlichsten PKW-Motoröle aus dem Shell-Sortiment.
Einsatzbereich
  • für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter sowie für Gasmotoren

Vorteile/Ausführungen
  • unübertroffener Schutz vor Schlammbildung, schützt Hochleistungsmotoren vor Leistungsverlust durch Ablagerungen
  • niedrige Viskosität und geringe Reibung sorgen für bis zu 1,7 % höhere Kraftstoffeinsparung (ACEA M 111 Fuel-Economy-Test im Vergleich zu einem Industrie-Referenzöl)
  • außergewöhnliche Tieftemperatureigenschaften und hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung
  • verdampfungsarme Ölformulierung sorgt für einen geringen Ölverbrauch und reduziert den Nachfüllbedarf
  • fortschrittlichste Shell-Technologie zum Schutz von Abgasnachbehandlungssystemen, wie etwa Katalysatoren von Benzinmotoren und Partikelfilter bei Dieselmotoren

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C [kg/m³]
 836,1
  • Flammpunkt (COC) [°C]
 238
  • Pourpoint [°C]
 –45
  • kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]
 69,02
  • kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]
 12,11

Spezifikationen
  • ACEA C3; API SN; BMW LL-04; Chrysler MS-11106; GM dexos2 (Lizenznummer GB2C0710014); MB-Freigabe 229.51, 229.31

Shell PurePlus


Downloads

Für Sie interessant

PKW-Motoröle
Alternative
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell Alternative

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. Ergänzt mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technology (...

PKW-Motoröle
Dazu passt
Shell EcoPack Ölregal, stehend | PKW-Motoröle
angesehen
Shell EcoPack Ölregal, stehend

Shell Dazu passt

Das Shell EcoPack Ölregal ist eine smarte und einfach zu bedienende Lösung für Werkstätten, um viele verschiedene Shell Helix Motoröle im EcoPack auf kleinster Fläche bereitzustellen und bei Bedarf schnell und sicher abzugeben. Es beruht auf einem einzigartigen Konzept, das spezi...

PKW-Motoröle
Dazu passt
Shell EcoPack Ölregal, hängend | PKW-Motoröle
angesehen
Shell EcoPack Ölregal, hängend

Shell Dazu passt

Das hängende Shell EcoPack Ölregal ist eine smarte und einfach zu bedienende Lösung für Werkstätten, um viele verschiedene Shell Helix Motoröle im EcoPack auf kleinster Fläche bereitzustellen und bei Bedarf schnell und sicher abzugeben. Es beruht auf einem einzigartigen Konzept,

Kühlerfrostschutz
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat | Kühlerfrostschutz
angesehen
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von PKW-, NFZ- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.

Bremsflüssigkeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL | Bremsflüssigkeiten
angesehen
Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL erfüllt die hohen Anforderungen speziell für Bremssysteme, die nach einer niedrigen Viskosität verlangen.

AdBlue
Das könnte Sie auch interessieren
Shell AdBlue® | AdBlue
angesehen
Shell AdBlue®

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. Shell AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffoxide von Dieselabgasen in harmlosen Stickstoff und Wasser um, was die Stickstoffoxid-Emissionen um bis zu 80 % senkt.

PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell | PKW-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. Ergänzt mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technology (...

PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30

Shell | PKW-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl das durch seine fortschrittliche Technologie hilft die Motorleistung zu erhalten, Abgasnachbehandlungsanlagen sauber zu halten und Dieselpartikel zu filtern.

PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30

Shell | PKW-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 bewährt sich auf den Strecken eines der anspruchsvollsten Wettbewerbe im Motorsport. Hyundai vertraut Shell Helix, wenn es auf zuverlässige Leistung bei höchsten Motorbelastungen ankommt. Die Rallye-WM ist der ultimative Test für die Schutz- und Rei...

PKW-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-30

Shell | PKW-Motoröle

Shell Helix HX8 ECT 5W-30 ist ein synthetisches Motoröl, welches die neueste Emissionskompatibilitätstechnologie (ECT) von Shell verwendet.

PKW-Motoröl Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30

Shell | PKW-Motoröle

Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30 ist ein synthetisches Motoröl, welches die neueste Emissionskompatibilitätstechnologie (ECT) von Shell verwendet.

PKW-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-40 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-40

Shell | PKW-Motoröle

Shell Helix HX8 ECT 5W-40 ist ein synthetisches Motoröl, welches die neueste Emissionskompatibilitätstechnologie (ECT) von Shell verwendet.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen