Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technology (ECT) zum Schutz von Abgasnachbehandlungssystemen ergibt sich eines der fortschrittlichsten Pkw-Motoröle aus dem Shell-Sortiment.
Einsatzbereich
  • für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter sowie für Gasmotoren

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-neutraler Schmierstoff – klimafreundliche Alternative dank Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus
  • niedrige Viskosität und geringe Reibung sorgen für bis zu 2,6 % höhere Kraftstoffeinsparung (ACEA M 111 Fuel-Economy-Test im Vergleich zu einem Industrie-Referenzöl)
  • außergewöhnliche Kolbensauberkeit und überragender Korrosionsschutz
  • verdampfungsarme Ölformulierung sorgt für einen geringen Ölverbrauch und reduziert den Nachfüllbedarf
  • fortschrittlichste Shell-Technologie zum Schutz von Abgasnachbehandlungssystemen, wie etwa Katalysatoren von Benzinmotoren und Partikelfilter bei Dieselmotoren
  • kein anderes Öl hält den Motor näher am werkssauberen Zustand (Aussage auf Basis des Sequence-VG-Schlammtests für 0W-30-Öle)
  • bis zu 4x besserer Verschleißschutz als nach der API-SN-Spezifikation erforderlich (Aussage auf Basis des Sequence-IVA-Tests der API SN mit 0W-30-Ölen) und bis zu 50 % besser als die Anforderungen nach ACEA C2/C3 (Aussage auf Basis des OM646LA-Motortests der ACEA C2/C3 mit 0W-30-Ölen)

Anwendungen/Hinweise
  • Nicht für Fiat-SDE-1,3-Euro-6-Motoren verwenden.

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
838 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
226 °C
  • Pourpoint
–51 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
58,7 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
11,9 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA C2
  • ACEA C3
  • API SN
  • Fiat 9.55535-DS1 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Fiat 9.55535-GS1 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MB-Freigabe 229.31
  • MB-Freigabe 229.51
  • MB-Freigabe 229.52
  • Porsche C30
  • VW 504.00
  • VW 507.00

Zertifizierungen

Shell PurePlus


Downloads

Für Sie interessant

Pkw-Motoröle
Alternative
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Shell Alternative

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technolo...

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Shell-EcoPack-Ölregal, stehend | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Shell-EcoPack-Ölregal, stehend

Shell Dazu passt

Das Shell-EcoPack-Ölregal ist eine smarte und einfach zu bedienende Lösung für Werkstätten, um viele verschiedene Shell Helix Motoröle im EcoPack-Kanister auf kleinster Fläche bereitzustellen und bei Bedarf schnell und sicher abzugeben. Es beruht auf einem einzigartigen Konzept,

Abverkauf
Kühlerfrostschutz
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat | Kühlerfrostschutz
angesehen
Gekauft
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von Pkw-, Nfz- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.

Bremsflüssigkeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL | Bremsflüssigkeiten
angesehen
Gekauft
Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL erfüllt die hohen Anforderungen speziell für Bremssysteme, die eine niedrige Viskosität erfordern.

AdBlue
Das könnte Sie auch interessieren
Shell AdBlue® | AdBlue
angesehen
Gekauft
Shell AdBlue®

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. Shell AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffoxide von Dieselabgasen in harmlosen Stickstoff und Wasser um, was die Stickstoffoxid-Emissionen um bis zu 80 % senkt.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technolo...

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technolo...

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das durch seine fortschrittliche Technologie hilft, die Motorleistung zu erhalten, Abgasnachbehandlungsanlagen sauber zu halten und Dieselpartikel zu filtern.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-40 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das durch seine fortschrittliche Technologie hilft, die Motorleistung zu erhalten, Abgasnachbehandlungsanlagen sauber zu halten und Dieselpartikel zu filtern.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 bewährt sich auf den Strecken eines der anspruchsvollsten Wettbewerbe im Motorsport. Hyundai vertraut Shell Helix, wenn es auf zuverlässige Leistung bei höchsten Motorbelastungen ankommt. Die Rallye-WM ist der ultimative Test für die Schutz- und Rei...

Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix HX8 ECT 5W-30 ist ein synthetisches Motoröl, welches die neueste Emissions Compatible Technology (ECT) von Shell verwendet.

Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30 ist ein synthetisches Motoröl, welches die neueste Emissions Compatible Technology (ECT) von Shell verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken