Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-30

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Shell Helix HX8 ECT 5W-30 ist ein synthetisches Motoröl, welches die neueste Emissions Compatible Technology (ECT) von Shell verwendet.
Einsatzbereich
  • für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter sowie für Gasmotoren

Vorteile/Ausführungen
  • reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgasemissionen bei
  • schützt Abgaskatalysatoren von Benzinmotoren
  • hält Dieselpartikelfilter sauber; schützt sie vor Ascheablagerungen, die sonst das Abgasnachbehandlungssystem verstopfen und somit die Motorleistung beeinträchtigen können

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C 
835–837 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
238 °C
  • Pourpoint
–45 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
66–72 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
11,9–12,3 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA C3
  • API SN
  • MB-Freigabe 229.31
  • MB-Freigabe 229.51
  • VW 504.00
  • VW 507.00
  • BMW LL-04 (erfüllt die Leistungsanforderung)

Downloads

Für Sie interessant

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Shell-EcoPack-Ölregal, stehend | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Shell-EcoPack-Ölregal, stehend

Shell Dazu passt

Das Shell-EcoPack-Ölregal ist eine smarte und einfach zu bedienende Lösung für Werkstätten, um viele verschiedene Shell Helix Motoröle im EcoPack-Kanister auf kleinster Fläche bereitzustellen und bei Bedarf schnell und sicher abzugeben. Es beruht auf einem einzigartigen Konzept,

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technolo...

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Techn...

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technolo...

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das durch seine fortschrittliche Technologie hilft, die Motorleistung zu erhalten, Abgasnachbehandlungsanlagen sauber zu halten und Dieselpartikel zu filtern.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-40 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das durch seine fortschrittliche Technologie hilft, die Motorleistung zu erhalten, Abgasnachbehandlungsanlagen sauber zu halten und Dieselpartikel zu filtern.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 bewährt sich auf den Strecken eines der anspruchsvollsten Wettbewerbe im Motorsport. Hyundai vertraut Shell Helix, wenn es auf zuverlässige Leistung bei höchsten Motorbelastungen ankommt. Die Rallye-WM ist der ultimative Test für die Schutz- und Rei...

Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30 ist ein synthetisches Motoröl, welches die neueste Emissions Compatible Technology (ECT) von Shell verwendet.

Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix HX8 ECT 5W-40 ist ein synthetisches Motoröl, welches die neueste Emissions Compatible Technology (ECT) von Shell verwendet.

Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 ECT 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 ECT 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix HX7 ECT 5W-40 arbeitet mit der innovativen Emissions Compatible Technology (ECT) von Shell zum Schutz von Abgasnachbehandlungssystemen. Es nutzt Synthesetechnologie-Grundöle sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor kra...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken