Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30

mehr in PKW-Motoröle | mehr von

PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30

Mehr in PKW-Motoröle | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, basierend auf der Shell PurePlus Technologie. Es wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen speziell von Hochleistungsmotoren zu erfüllen, wie jene von VW, Audi, Seat und Skoda.
Einsatzbereich
  • für Benzin- und Dieselmotoren
  • maßgeschneidert für die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren, insbesondere von VW, Audi, Seat und Skoda
Vorteile/Ausführungen
  • reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgasemissionen bei
  • erreicht eine Kraftstoffeinsparung bis zu 3 % im Vergleich zum VW-Referenzöl (geprüft nach dem VW PV 1451 Kraftstoffeinsparungstest)
  • geprüft nach speziellen VW-Werkstests
Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C [kg/m³]
 838
  • Flammpunkt (COC) [°C]
 226
  • Pourpoint [°C]
 –51
  • kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]
 58,7 
  • kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]
 11,9
Spezifikationen
  • ACEA C3; VW 504.00/507.00; Porsche C30

Shell PurePlus


Für Sie interessant


Alternative

mehr von Shell Alternative

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in...


Alternative

mehr von Shell Alternative

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ei...


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von PKW-, NFZ- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie lei...


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL erfüllt die hohen Anforderungen speziell für Bremssysteme, die nach einer niedrigen Viskosität verlangen.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. Shell AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffo...


mehr von Shell | mehr PKW-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie vo...