Menu

UTTO Shell Spirax S6 TXME

von Shell   |   mehr Multifunktionsöle

Drucken
Shell Spirax S6 TXME steht für die derzeit modernste Technologie eines „Universal Tractor Transmission Oil“ (UTTO). Es kombiniert Grundöle aus der Synthesetechnologie mit der neuesten Additivtechnologie und ist besonders für schwere Betriebsbedingungen mit anhaltend hohen Betriebstemperaturen geeignet.
Einsatzbereich
  • Schmierung von Getrieben, Hydrauliksystemen, ölgeschmierten (nassen) Bremsen und anderen Zusatzgeräten von Traktoren und Geländefahrzeugen

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Unterdrückung von Bremsgeräuschen
  • senkt Wartungskosten und minimiert Ausfallzeiten
  • schmiert Geräte zuverlässig, trotz anhaltend hoher Öltemperatur

Anwendungen/Hinweise
  • nicht als Motorenöl verwenden

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
872 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
226 °C
  • Pourpoint 
–48 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
64,4 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
10,8 mm²/s

Spezifikationen
  • AGCO 821 XL
  • API GL-4
  • Case New Holland MAT-3525
  • Caterpillar TO-2
  • Ford M2C-134-D
  • für Case-Maschinen empfohlen, die MS 1207 oder MS 1209 verlangen
  • John Deere JDM-J20C
  • Massey Ferguson CMS M1135
  • Massey Ferguson CMS M1141
  • Massey Ferguson CMS M1143
  • Massey Ferguson CMS M1145
  • New Holland FNHA-2-C.201.00
  • Volvo 97303:018
  • Volvo WB 101
  • ZF TE-ML 03E
  • ZF TE-ML 03L
  • ZF TE-ML 05F
  • ZF TE-ML 17E
  • ZF TE-ML 21F

Downloads

Für Sie interessant

UTTO Shell Spirax S4 TXM | Multifunktionsöle
angesehen
Gekauft
UTTO Shell Spirax S4 TXM

Shell | Multifunktionsöle

Shell Spirax S4 TXM ist ein Universalöl (UTTO) für den Einsatz in Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten sowie Baumaschinen.

UTTO Shell Spirax S3 TLV | Multifunktionsöle
angesehen
Gekauft
UTTO Shell Spirax S3 TLV

Shell | Multifunktionsöle

Shell Spirax S3 TLV ist ein niedrigviskoses Universalöl (UTTO) zum Einsatz in Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten sowie in Baumaschinen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken