Schaltgetriebeöl Shell Spirax S6 GXME 75W-80

von Shell   |   mehr Achsöle, Getriebeöle

Drucken
Produktdetails
Shell Spirax S6 GXME 75W-80 ist ein vollsynthetisches, kraftstoffsparendes Schaltgetriebeöl für längste Wartungsintervalle. Mit seinem ultimativen Leistungsvermögen und höchstem Schutz erfüllt es die Anforderungen heutiger und auch zukünftiger hochbelasteter NFZ-Schaltgetriebe. Speziell formulierte, vollsynthetische Grundöle und eine einzigartige, neue Additivtechnologie sorgen für eine bessere Schmierung sowie eine längere Lebensdauer der Getriebe.
Einsatzbereich
  • für Synchrongetriebe, einschließlich jener mit integrierten Retardern, sowie mittelbelastete Achsantriebe

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C [kg/m³]
 850
  • Flammpunkt (COC) [°C]
 250
  • Pourpoint [°C]
 –51
  • kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]
 53,7
  • kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]
 9,55

Spezifikationen
  • API GL-4; MAN 341 Typ E3 und Z4; Volvo Transmission 97307; ZF TE-ML 01L, 02L, 16K

Downloads

Für Sie interessant

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S4 G 75W-90 | Achsöle, Getriebeöle
angesehen
Schaltgetriebeöl Shell Spirax S4 G 75W-90

Shell | Achsöle, Getriebeöle

Shell Spirax S4 G 75W-90 ist ein synthetisches Hochleistungsgetriebeöl, welches für Schaltgetriebe in PKWs und leichten Nutzfahrzeugen speziell von der Volkswagen-Gruppe entwickelt wurde.

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S4 G 75W-80 | Achsöle, Getriebeöle
angesehen
Schaltgetriebeöl Shell Spirax S4 G 75W-80

Shell | Achsöle, Getriebeöle

Shell Spirax S4 G 75W-80 ist ein synthetisches Hochleistungsgetriebeöl, welches für Schaltgetriebe in PKW speziell für den PSA-Konzern entwickelt wurde.

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S3 G 80W | Achsöle, Getriebeöle
angesehen
Schaltgetriebeöl Shell Spirax S3 G 80W

Shell | Achsöle, Getriebeöle

Shell Spirax S3 G 80W ist ein multifunktionales Schaltgetriebeöl von Mercedes Benz und anderen OEM. Speziell ausgewählte Mineralöle und ein Additivpaket der neusten Technologie führen zu einer verbesserten Schmierung der Antriebseinheit und so zu verlängerten Ölwechselintervallen...

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S3 G 80W-90 | Achsöle, Getriebeöle
angesehen
Schaltgetriebeöl Shell Spirax S3 G 80W-90

Shell | Achsöle, Getriebeöle

Shell Spirax S3 G 80W-90 ist ein Longlife-Schaltgetriebeöl mit erhöhtem Leistungsvermögen zur Abdeckung der kommenden Anforderungen von Schaltgetrieben. Speziell optimierte Mineralöle und eine neue Additivtechnologie sorgen für eine verbesserte Schmierung und besitzen das Potenti...

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S2 G 80W-90 | Achsöle, Getriebeöle
angesehen
Schaltgetriebeöl Shell Spirax S2 G 80W-90

Shell | Achsöle, Getriebeöle

Shell Spirax S2 G 80W-90 ist ein automotives Schaltgetriebeöl mit einem multifunktionalen Additivsystem für normale Betriebsbedingungen.

Schaltgetriebeöl Shell Transmission MA 75W-90 | Achsöle, Getriebeöle
angesehen
Schaltgetriebeöl Shell Transmission MA 75W-90

Shell | Achsöle, Getriebeöle

Shell Transmission MA 75W-90 ist ein vollsynthetisches, hochqualitatives Schaltgetriebeöl, welches speziell für die neuesten Mercedes-Benz-Getriebe geschaffen wurde.

Schaltgetriebeöl Shell TF DCT-F3 | Achsöle, Getriebeöle
angesehen
Schaltgetriebeöl Shell TF DCT-F3

Shell | Achsöle, Getriebeöle

Shell TF DCT-F3 ist ein Hochleistungs-Doppelkupplungsgetriebeöl. Es verbindet fortschrittliche Additivtechnologie mit hochwertigen Grundölen und exzellenter Reibwertstabilität in nassen Kupplungen.

Schaltgetriebeöl Shell DCT-M1 | Achsöle, Getriebeöle
angesehen
Schaltgetriebeöl Shell DCT-M1

Shell | Achsöle, Getriebeöle

Shell DCT-M1 ist ein Hochleistungs-Doppelkupplungsgetriebeöl. Es verbindet fortschrittliche Additivtechnologie mit hochwertigen Grundölen und exzellenter Reibwertstabilität in nassen Kupplungen.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen