Menu

Achsöl Shell Spirax S6 AXME 75W-90

von Shell   |   mehr Achsöle, Schaltgetriebeöle

Drucken
Synthetisches, kraftstoffsparendes Getriebe- und Achsöl mit spezieller Shell-Additivtechnologie. Sorgt für eine bessere Schmierung des Antriebsstranges, senkt die Betriebstemperatur und verlängert die Getriebelebensdauer.
Einsatzbereich
  • schwer belastete Achsantriebe
  • nicht synchronisierte Schaltgetriebe
  • neueste Schalt- und Achsgetriebe in Nutzfahrzeugen

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragender Schutz vor Verschleiß und Pitting
  • langfristiger Getriebe- und Dichtungsschutz
  • herausragende Oxidationsstabilität
  • verlängerte Ölwechselintervalle

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
878 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+210 °C
  • Pourpoint
–42 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
115 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
15,2 mm²/s

Spezifikationen
  • API GL-5
  • API MT-1
  • DAF
  • Iveco 18-1805 für verlängerte Ölwechselintervalle (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MACK GO-J
  • MAN 341 Typ GA2
  • MAN 342 Typ S1
  • Meritor O-76N, Meritor (EU) verlängerte Ölwechselintervalle
  • MIL-PRF-2105E
  • SAE J-2360
  • Scania STO 2:0 A FS
  • Scania STO 2:0 G
  • Volvo 97312
  • ZF TE-ML 05A
  • ZF TE-ML 12L
  • ZF TE-ML 12N
  • ZF TE-ML 16F
  • ZF TE-ML 17B
  • ZF TE-ML 19C
  • ZF TE-ML 21A

Downloads

Für Sie interessant

Achsöl Shell Spirax S6 ADME 75W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S6 ADME 75W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Vollsynthetisches Hochleistungsöl für Achsantriebe, das den neuesten Anforderungen von Mercedes-Benz und anderen Herstellern entspricht.

Achsöl Shell Spirax S6 AXME 75W-140 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S6 AXME 75W-140

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Synthetisches, kraftstoffsparendes Getriebe- und Achsöl mit spezieller Shell-Additivtechnologie. Sorgt für eine bessere Schmierung des Antriebsstranges, senkt die Betriebstemperatur und verlängert die Getriebelebensdauer.

Achsöl Shell Spirax S6 AZME 75W-85 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S6 AZME 75W-85

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Synthetisches, kraftstoffsparendes Getriebe- und Achsöl mit spezieller Shell-Additivtechnologie für Nutzfahrzeuge der Marke ZF. Sorgt für eine bessere Schmierung des Antriebsstranges, senkt die Betriebstemperatur und verlängert die Getriebelebensdauer.

Achsöl Shell Spirax S5 ATE 75W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S5 ATE 75W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S5 ATE 75W-90 ist ein synthetisches Premium-Getriebeöl und -Achsöl, welches entwickelt wurde, um den höchsten Anforderungen extrem belasteter Pkw-Antriebssysteme gerecht zu werden. Hochwertige Basisöle und effektive Additive sorgen für ein hohes Leistungsniveau.

Achsöl Shell Spirax S5 CFD M 60 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S5 CFD M 60

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S5 CFD M 60 ist ein Hochleistungs-Achsöl, welches entwickelt wurde, um den höchsten Anforderungen extrem belasteter Geländewagen gerecht zu werden. Hochwertige Basisöle und effektive Additive sorgen für ein hohes Leistungsniveau.

Achsöl Shell Spirax S3 AD 80W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S3 AD 80W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S3 AD 80W-90 ist ein EP-Getriebeöl mit multifunktionalen Additiven, die dem Öl guten Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie Oxidationsstabilität verleihen. Es ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle.

Achsöl Shell Spirax S4 AT 75W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S4 AT 75W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S4 AT 75W-90 ist ein teilsynthetisches automotives Getriebeöl mit hervorragender Qualität - auf Basis von Group III Basisöl-Technologie, mit speziell ausgewählten EP- und Verschleißschutzadditiven.

Achsöl Shell Spirax S3 ALS 85W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S3 ALS 85W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S3 ALS 85W-90 ist ein Hochleistungsgetriebeöl mit speziell ausgewählten LS-Zusätzen (Limited Slip), welches für Fahrzeugachsen mit Sperrdifferenzialen und ZF-Getriebe entwickelt wurde.

Achsöl Shell Spirax S3 AM 80W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S3 AM 80W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S3 AM 80W-90 ist als Hochleistungs-Universalgetriebeöl für den Einsatz in modernen Nfz-Achsantrieben und -Schaltgetrieben entwickelt worden. Es bietet somit den Vorteil eines Getriebeöls für den gesamten Antriebsstrang. Ausgesuchte Mineralöle und eine neue Additivtec...

Achsöl Shell Spirax S3 AS 80W-140 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S3 AS 80W-140

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S3 AS 80W-140 ist ein Hochleistungsachsgetriebeöl entwickelt für Scania. Der Einsatz eines Hochleistungsadditivsystems in Kombination mit ausgewählten Basisölen erlaubt für einige Anwendungen verlängerte Ölwechselintervalle.

Achsöl Shell Spirax S3 AX 80W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S3 AX 80W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S3 AX 80W-90 ist ein Hochleistungsachsgetriebeöl gemäß API GL-5 für mittel bis hoch belastete Anwendungen sowie für den Einsatz im Antriebsstrang von Baumaschinen, die ein Getriebeöl gemäß SAE 80W-90 benötigen.

Achsöl Shell Spirax S3 AX 85W-140 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S3 AX 85W-140

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S3 AX 85W-140 ist ein Hochleistungsachsgetriebeöl gemäß API GL-5 für mittel bis hoch belastete Anwendungen sowie für den Einsatz im Antriebsstrang von Baumaschinen, die ein Getriebeöl gemäß SAE 85W-140 benötigen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken