Kompressorenöl Airko

von AIRKO   |   mehr Allgemeine Industrieschmierstoffe

Drucken
Produktdetails
Öl für Kolbenverdichter.

Downloads

Für Sie interessant

Kompressoröl Shell Corena S4 P | Allgemeine Industrieschmierstoffe
angesehen
Kompressoröl Shell Corena S4 P

Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe

Synthetisches Kompressoröl auf Esterbasis für Kolben-Luftverdichter mit hoher Verdichter-Endtemperatur, außergewöhnlichem Verschleißschutz und exzellentem Wasserabscheidevermögen. Es minimiert Ablagerungen und ermöglicht Wartungskosteneinsparungen durch lange Standzeiten.

Kompressoröl Shell Corena S2 P | Allgemeine Industrieschmierstoffe
angesehen
Kompressoröl Shell Corena S2 P

Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe

Kompressoröl zur Schmierung hochbelasteter Kolbenverdichter. Effektiver Schutz vor Korrosion und Verschleiß für langen, unterbrechungsfreien Betrieb – hilft Wartungsaufwand zu reduzieren.

Kompressoröl Shell Corena S4 R | Allgemeine Industrieschmierstoffe
angesehen
Kompressoröl Shell Corena S4 R

Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe

Synthetisches Kompressoröl für höchste Ansprüche in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Außergewöhnlich hohe thermische Stabilität und geringste Rückstandsbildung erlauben längste Ölwechselintervalle, niedrige Verdampfungsneigung und exzellentes Wasserabscheidungsvermögen.

Kompressoröl Shell Corena S3 R | Allgemeine Industrieschmierstoffe
angesehen
Kompressoröl Shell Corena S3 R

Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe

Hochleistungskompressoröl, welches für den zuverlässigen Schutz bei einer Kompressorenleistung von bis zu 20 bar und 100 °C Verdichtungsendtemperatur für Ölstandzeiten bis zu 6.000 Stunden entwickelt wurde.

Kompressoröl Shell Corena S3 RX | Allgemeine Industrieschmierstoffe
angesehen
Kompressoröl Shell Corena S3 RX

Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe

Shell Corena S3 RX ist ein synthetisches Luftkompressoröl in Premiumqualität, das auf Shells fortschrittlicher Gas-to-Liquids-/GTL-Basisöltechnologie in Kombination mit einem fortschrittlichen Additivsystem basiert. Es wurde entwickelt, um Kompressoren, die mit Ölwechselintervall...

Kompressoröl Shell Gas Compressor Oil S3 PY 220 | Allgemeine Industrieschmierstoffe
angesehen
Kompressoröl Shell Gas Compressor Oil S3 PY 220

Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe

Shell Gas Compressor Oil S3 PY 220 ist ein Spezialöl für die Verlustschmierung in Hyperkompressoren in der Kunststoffindustrie.

Vakuumpumpenöl Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 | Allgemeine Industrieschmierstoffe
angesehen
Vakuumpumpenöl Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100

Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 ist ein alterungsbeständiges Spezial-Vakuumpumpenöl für Prozesse, bei denen keine korrosiven Medien abzusaugen sind.