Menu

Wasserbeständiges Hochdruckfett für die Lebensmitteltechnik OKS® 481, Spray

von OKS   |   mehr Lebensmittelechte Schmierfette

Drucken
Vollsynthetisches, wasserbeständiges Calcium-Sulfonat-Hochdruckfett als Sprayversion, das sich für die Schmierung von Maschinenelementen die hohen Lasten und Drücken ausgesetzt sind eignet. Das Komplexfett ist NSF H1 registriert und kann bedenkenlos in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.
Einsatzbereich
  • Wälz- und Gleitlagerschmierung
  • bei hohen Lasten und Drücken

Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen wässrig-alkalische oder saure Desinfektions- und Reinigungsmittel
  • hohe Scherstabilität
  • ausgezeichneter Verschleißschutz
  • sehr gute Hochdruckeigenschaften
  • sehr guter Korrosionsschutz

Anwendungen/Hinweise
  • Freigabe NSF H1

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +160 °C
  • Dichte bei 20 °C
0,96 g/cm³
  • Walkpenetration
265-295
  • VKA-Schweißlast
4.000 N

Material
  • Polyalphaolefinöl (PAO), Calcium-Sulfonat-Komplexseifen-Verdicker

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads

Für Sie interessant

Lebensmittelechte Schmierfette
Das könnte Sie auch interessieren
Wasserbeständiges Hochdruckfett OKS® 480 | Lebensmittelechte Schmierfette
angesehen
Gekauft
Wasserbeständiges Hochdruckfett OKS® 480

OKS Das könnte Sie auch interessieren

Vollsynthetisches Calcium-Sulfonat-Komplexfett mit Polyalphaolefinöl, für die Lebensmitteltechnik.

Tieftemperaturfett OKS® 472 | Lebensmittelechte Schmierfette
angesehen
Gekauft
Tieftemperaturfett OKS® 472

OKS | Lebensmittelechte Schmierfette

Vollsynthetisches Aluminiumkomplexfett mit Polyalphaolefinölen, für die Lebensmitteltechnik.

Mehrzweckfett für Lebensmittel OKS® 476 | Lebensmittelechte Schmierfette
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett für Lebensmittel OKS® 476

OKS | Lebensmittelechte Schmierfette

Universelles Aluminiumkomplexfett mit teilsynthetischen Grundölen, geeignet für die Schmierung von Maschinenelementen in der Lebensmitteltechnik.

Wasserbeständiges Hochdruckfett OKS® 480 | Lebensmittelechte Schmierfette
angesehen
Gekauft
Wasserbeständiges Hochdruckfett OKS® 480

OKS | Lebensmittelechte Schmierfette

Vollsynthetisches Calcium-Sulfonat-Komplexfett mit Polyalphaolefinöl, für die Lebensmitteltechnik.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken