Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 10W-40

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Shell Helix HX7 10W-40 mit Synthesetechnologie-Grundölen und der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell hält Motoren sauber und bietet exzellenten Verschleißschutz unter anspruchsvollen, alltäglichen Fahrbedingungen zur Verlängerung der Motorlebensdauer.
Einsatzbereich
  • für moderne Benzin- und Dieselmotoren (ohne Partikelfilter) sowie Gasmotoren
  • für Fahrzeuge, die mit Biodiesel- und Benzin-Ethanol-Gemischen betrieben werden

Vorteile/Ausführungen
  • Verwendung synthetischer und mineralölbasierter Grundöle
  • besitzt gute Tieftemperatureigenschaften für ein besseres Fließverhalten und ein schnelleres Erreichen der Betriebstemperatur
  • ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und verdampfungsarme Ölformulierung

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
863 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
242 °C
  • Pourpoint
–42 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
92,4 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
13,9 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA A3/B4
  • API SN
  • API SN Plus
  • MB-Freigabe 229.3
  • VW 501.01
  • VW 505.00
  • Renault RN 0700 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Renault RN 0710 (erfüllt die Leistungsanforderung)

Downloads

Für Sie interessant

Pkw-Motoröle
Alternative
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell Alternative

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Techn...

Pkw-Motoröle
Alternative
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Shell Alternative

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technolo...

Abverkauf
Kühlerfrostschutz
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat | Kühlerfrostschutz
angesehen
Gekauft
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von Pkw-, Nfz- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.

Bremsflüssigkeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL | Bremsflüssigkeiten
angesehen
Gekauft
Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL erfüllt die hohen Anforderungen speziell für Bremssysteme, die eine niedrige Viskosität erfordern.

AdBlue
Das könnte Sie auch interessieren
Shell AdBlue® | AdBlue
angesehen
Gekauft
Shell AdBlue®

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. Shell AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffoxide von Dieselabgasen in harmlosen Stickstoff und Wasser um, was die Stickstoffoxid-Emissionen um bis zu 80 % senkt.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra SP 0W-20 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra SP 0W-20

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra SP 0W-20 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Abverkauf
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20 ist ein zukunftsweisendes, besonders niedrigviskoses, vollsynthetisches Motoröl, welches auf der innovativen Shell PurePlus Technology basiert, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. Es ist mit der aktiven Reinigungstechnol...

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Maserati 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Maserati 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Maserati 5W-40 mit der patentierten Shell PurePlus Technology sowie der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell verhindert leistungsmindernde Ablagerungen und Verschleiß vom Motor. Das Motoröl erfüllt die hohen Anforderungen von Maserati und kann f...

Abverkauf
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Maserati 10W-60 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Maserati 10W-60

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Maserati 10W-60 mit der patentierten Shell PurePlus Technology sowie der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell bietet mit einer höheren Viskosität maximalen Lager- und Verschleißschutz unter extremen Leistungsanforderungen und Rennbedingungen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Racing 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Racing 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Racing 5W-40 mit der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell bietet mit einer höheren Viskosität maximalen Lager- und Verschleißschutz unter extremen Leistungsanforderungen und Rennbedingungen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Racing 10W-60 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Racing 10W-60

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Racing 10W-60 mit der patentierten Shell PurePlus Technology sowie der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell bietet mit einer höheren Viskosität maximalen Lager- und Verschleißschutz unter extremen Leistungsanforderungen und Rennbedingungen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, welches die patentierte Shell PurePlus Technology nutzt, sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken