Menu

Feuerwehr-Saugschlauch-Leitung mit Saugkupplungen, nach EN ISO 14557

mehr Wasserschläuche

Drucken
Gummi-Spiralschlauch mit verdeckter Innenspirale und Gewebeeinlage. Beidseitig mit spiralfreien Muffen, komplett mit blauem Polypropylenseil (PP) umwickelt, beidseitig Storz-Saugkupplung, geschmiedete Ausführung.
Vorteile/Ausführungen
  • Längentoleranz standardmäßig nach DIN 14810

Technische Daten
  • Temperaturbereich
 –35 °C bis +80 °C

Material
  • Seele aus SBR, schwarz, glatt
  • Einlage aus Rayon und Federstahlspirale
  • Decke aus SBR, schwarz, gewellt, Stoffimpressionen
  • Kupplung aus Aluminium
  • Dichtringe aus NBR

Wasser


Downloads

Für Sie interessant

PVC-Saug- und Druckschlauch H-Plus mit PVC-Spirale | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Saug- und Druckschlauch H-Plus mit PVC-Spirale

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Leichter, flexibler und knickfester PVC-Spiral-Saug- und -Druckschlauch für Nahrungsflüssigkeiten mit Hart-PVC-Spirale in lebensmittelbeständiger Ausführung.

PVC-Saug- und Druckschlauch H-Plus mit Stahlspirale | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Saug- und Druckschlauch H-Plus mit Stahlspirale

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit eingebetteter, verzinkter Stahldrahtspirale, innen und außen glatt, universell einsetzbar.

Saug- und Druckschlauch H-Plus, ohne Muffen | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Saug- und Druckschlauch H-Plus, ohne Muffen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Gummi-Saug- und -Druckschlauch, ablängbare Ausführung, somit beliebige Zuschnitte auf gewünschte Einsatzlänge möglich. Geeignet für Fäkalien, Schlamm und Abwasser.

Saug- und Druckschlauch H-Plus, mit Muffen | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Saug- und Druckschlauch H-Plus, mit Muffen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Gummi-Saug- und -Druckschlauch mit spiralfreien Muffen zur einfacheren Armaturenmontage mittels Schlauchbindeband oder Schellen, geeignet für Fäkalien, Schlamm und Abwasser.

PVC-Saug- und Druckschlauch LUISIANA | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Saug- und Druckschlauch LUISIANA

Continental | Wasserschläuche

Leichter, flexibler und knickfester PVC-Schlauch mit Hart-PVC-Spirale, geeignet als Saug- und Druckschlauch von Lebensmittel und Flüssigkeiten.

PVC-Saug- und Druckschlauch LUISIANA SUPERELASTIC | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Saug- und Druckschlauch LUISIANA SUPERELASTIC

Continental | Wasserschläuche

Leichter, sehr flexibler und knickfester PVC-Spiralsaug- und Druckschlauch mit Hart-PVC-Spirale, für einfache Anwendungen in der Landwirtschaft und Industrie, wie z. B. für die Förderung von industriellen Flüssigkeiten (Standardversion Schleppschlauch).

PVC-Saug- und Druckschlauch NEVADA PHF | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Saug- und Druckschlauch NEVADA PHF

Continental | Wasserschläuche

Robuster, flexibler und knickfester PVC-Spiralsaug- und Druckschlauch (O-PHTHALAT FREI) mit roter Hart-PVC-Spirale. Schwere Baureihe, geeignet für die Förderung von Weinen und anderen flüssigen Lebensmitteln mit bis zu 20 % Alkoholgehalt.

PVC-Saug- und Druckschlauch ARMORVIN HNA | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Saug- und Druckschlauch ARMORVIN HNA

Continental | Wasserschläuche

Transparenter, weicher PVC-Schlauch mit einer verzinkten Stahldrahtspirale, geeignet als Saug- und Druckschlauch für Lebensmittel und Flüssigkeiten.

PVC-Saug- und Druckschlauch ARMORVIN HNP | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Saug- und Druckschlauch ARMORVIN HNP

Continental | Wasserschläuche

Transparenter, weicher PVC-Schlauch in schwerer Ausführung mit verzinkter Stahldrahtspirale, geeignet als Saug-und Druckschlauch von Flüssigkeiten.

PVC-Saug- und Druckschlauch ARIZONA SUPERELASTIC | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Saug- und Druckschlauch ARIZONA SUPERELASTIC

Continental | Wasserschläuche

Hochflexibler, leichter PVC-Spiralschlauch mit stoßfester Hart-PVC-Spirale für bessere Abriebfestigkeit, superelastisch auch bei Kälte. Geeignet für die Förderung von industriellen Flüssigkeiten.

Saug- und Druckschlauch OST EPDM | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Saug- und Druckschlauch OST EPDM

Trelleborg | Wasserschläuche

Äußerst flexibler Wasser-Saugschlauch für die Saug- und Druckförderung von Brauchwasser, Meerwasser, Abwasser und Gülle. Große Auswahl an Nennweiten passend für Pumpen in vielen Industriesegmenten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken