H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, durch die gelbe Signalfarbe hervorragend sichtbar, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria”, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch H-Plus SIGNAL, durch die gelbe Signalfarbe hervorragend sichtbar, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria”, mit hochwertigem Seelenwerkstoff, schwere Ausfüh...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria” mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria”, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch mit genoppter Oberfläche für sehr hohe Abriebbeständigkeit, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria“, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführun...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Hochabriebfester, flach aufrollbarer Trevira-Universalschlauch aus Polyethylen (PE) mit genoppter Oberfläche für sehr hohe Abriebbeständigkeit.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria”, mit hochwertigem Seelenwerkstoff und abriebfester PU-Außenbeschichtung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer PVC-Flachschlauch für die Beförderung von Flüssigkeiten zur Verwendung in der Landwirtschaft und zur Wasserableitung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Leichte, flach aufrollbare PVC-Schlauchleitung mit beidseitig eingebunden STORZ-Kupplungen aus Aluminium für Betonkübel, Tauchpumpen, Bewässerung, Jaucheverteilung, Spülung etc.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die wichtigsten Gründe für den Einsatz von Flachschläuchen sind ihr geringes Gewicht sowie die platzsparende Verwahrung.Hier gilt zu unterscheiden, ob es sich um einen Bauschlauch bzw. Feuerwehrschlauch handelt.
Bauschläuche mit einer sehr hohen Abriebbeständigkeit an der Oberfläche werden vor allem für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch eingesetzt.
Feuerwehrschläuche sind, wie der Name schon sagt, hauptsächlich bei Löschfahrzeugen der Feuerwehr zu finden.
Bei Flachschläuchen besteht die Decke aus rund gewebtem, hochfestem Polyestergarn. Die Seele besteht aus hochwertigem EPDM-Gummi oder Polyurethan.
Druckschläuche werden in den Nenngrößen A, B, C, D, und F angegeben.
F = 150 mm
A = 110 mm
B = 75 mm
C = 52 mm
D = 25 mm
Die flachaufrollbaren Schläuche werden üblicherweise beidseitig mit Storz-Kupplungen aus Aluminium eingebunden. Bei Haberkorn können Sie fertig konfektionierte Flachschlauchleitungen sowie Meterware beziehen.
Ja, Feuerwehrschläuche müssen in Österreich der ÖNORM F 2105 und in Deutschland der DIN 14811 entsprechend hergestellt und geprüft werden.
Dachentwässerungsschläuche kommen bei Rohbauten zum Einsatz, solange noch keine Dachrinne vorhanden ist. Sie dienen zur Ableitung von Regenwasser von Dächern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!