Menu

Nr. 280 Temperguss-Doppelnippel mit Rechtsgewinde, AG x AG

mehr Temperguss Fittings

Drucken
Nr. 280 Temperguss- oder Stahl-Doppelnippel mit beidseitigem, konischem Rechts-Außengewinde, normkonform.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • für Kaltwasser- und Heizungsleitungen sowie Außenleitungen

Vorteile/Ausführungen
  • frei von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
  • schutzlackiert

 

  • geprüft nach DIN DVGW (Trinkwasser)
  • entspricht der Norm EN-10242:1994
  • Gewinde nach ISO 7/1 (DIN 2982 bei Stahlausführung)

Technische Daten

Temperaturbereich

max. zulässiger Betriebsdruck

  • –20 °C bis 120 °C
25 bar
  • +120 °C bis +300 °C
20 bis 25 bar
  • +300 °C
20 bar

Material
  • feuerverzinkt oder schwarz (unverzinkt)


Downloads

Für Sie interessant

Nr. 531 Temperguss-Rohrnippel, AG | Temperguss Fittings
angesehen
Gekauft
Nr. 531 Temperguss-Rohrnippel, AG

Temperguss Fittings

Einfacher Nr. 531Temperguss- oder Stahl-Rohrnippel mit konischem Außengewinde, normkonform.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken