Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Messing blank

mehr Schlauchverschraubungen

Drucken
Produktdetails
Schlauchtülle zum Einschrauben aus Messing (Ms) blank, mit Whitwort/ oder M5-Außengewinde und 45° Innenkonus. Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
–0,95 bar bis 16 bar
  • Innenkonus 45°
nach DIN EN 560

Material
  • Messing blank

Einfach Nachhaltiger


Downloads

Für Sie interessant

Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR | Heißwasserschläuche
angesehen
Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Spezialschlauch für Spritzgussmaschinen mit ölbeständiger Decke. Verwendbar für Heißwasser, diverse Öle, sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.

Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C | Heißwasserschläuche
angesehen
Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Spezialschlauch für Spritzgussmaschinen. Verwendbar für Heißwasser sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.

Heißwasserschlauch Red/Blue Temper EPDM, 140 °C | Heißwasserschläuche
angesehen
Heißwasserschlauch Red/Blue Temper EPDM, 140 °C

Dazu passt

Schlauch zur Temperieranwendung mit Heiß- oder Kaltwasser bei Spritzgussmaschinen.

Heißwasserschlauch DHG 6 bar | Heißwasserschläuche
angesehen
Heißwasserschlauch DHG 6 bar

Semperit Semperflex® Dazu passt

Vielseitig verwendbarer Heißwasserschlauch, gut beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel und bedingt fett- und ölbeständig gegen tierische und pflanzlich Öle.

Hochdruck-Heißwasserschlauch H-Plus blau, 30 bar | Heißwasserschläuche
angesehen
Hochdruck-Heißwasserschlauch H-Plus blau, 30 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Vielseitig einsetzbarer Heißwasserschlauch, mit fettbeständiger blauer Decke, für Schlachthöfe, Fleischverarbeiter, Molkereien und sonstige Lebensmittelbetriebe. Hinterlässt keine Schlieren auf hellen Fliesen.

Heißwasserschlauch H-Plus HOT WATER | Heißwasserschläuche
angesehen
Heißwasserschlauch H-Plus HOT WATER

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Heißwasserschlauch H-Plus HOT WATER ist gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln beständig und vielseitig verwendbar, wie z. B. in Kfz-Werkstätten und Garagen, in Schlachthöfen, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben.

Kühlerschlauch H-Plus ölfest | Kühlerschläuche
angesehen
Kühlerschlauch H-Plus ölfest

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Kühlerschlauch mit öl- und kraftstoffbeständiger Seele und Decke für extreme Beanspruchung.

Kühlerschlauch FKD-R | Kühlerschläuche
angesehen
Kühlerschlauch FKD-R

Semperit Semperflex® Dazu passt

Kühlerschlauch für Kühlwasserleitungen bei Verbrennungskraftmaschinen mit guter Alterungsbeständigkeit unter Einfluss von Heißwasser, Heißluft sowie handelsüblicher Frostschutzmittel in normaler Konzentration.

Kühlerschlauch FKS-R / FKS-S | Kühlerschläuche
angesehen
Kühlerschlauch FKS-R / FKS-S

Semperit Semperflex® Dazu passt

Kühlwasserdruckschlauch für Verbrennungskraftmaschinen mit heißwasser- und frostschutzmittelbeständiger Seele und Decke.

Schlauchverschraubung 2/3 Holländer mit IG, Messing | Schlauchverschraubungen
angesehen
Schlauchverschraubung 2/3 Holländer mit IG, Messing

Schlauchverschraubungen

Schlauchverschraubung 2/3 Holländer mit Innengewinde, aus Messing, schwere Ausführung, flachdichtend, mit Dichtring.

Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit Bund, Messing | Schlauchverschraubungen
angesehen
Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit Bund, Messing

Schlauchverschraubungen

Mit Außengewinde und Sechskant, flachdichtend, ohne Dichtung.

Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit AG, Messing | Schlauchverschraubungen
angesehen
Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit AG, Messing

Schlauchverschraubungen

Schlauchverschraubung 1/3 Holländer mit Außengewinde und Sechskant, flachdichtend, ohne Dichtung.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen