Effizient einkaufen durch viele Profi-FunktionenFachexperten und persönliche AnsprechpartnerIndividuelle Berechtigungen und Preisrahmen
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Noch kein Konto bei Haberkorn?
Mehr in unserem Ratgeber
Van de Lande | PVC-Fittings
Verklebbarer VDL Bogen 90° in hochwertiger Industriequalität aus PVC-U .
VDL S-Bogen aus PVC-U.
VDL Bogen 15° aus PVC-U.
Bogen 45° aus PVC-U.
VDL Bogen 30° aus PVC-U.
VDL Bogen 22° aus PVC-U.
VDL Muffe aus PVC-U.
VDL Reduziermuffe aus PVC-U.
VDL Gewindestück mit metrischem Außengewinde aus PVC-U.
VDL T-Stück 90° aus PVC-U.
VDL T-Stück 90°, reduzierend, aus PVC-U.
VDL T-Stück 90° aus PVC-U, wahlweise mit einem, zwei oder drei Außengewinden.
VDL T-Stück 90° mit einem Innengewinde aus PVC-U, wahlweise mit einem Edelstahl-Verstärkungsring.
VDL T-Stück 45° aus PVC-U.
VDL Y-Verteiler aus PVC-U.
VDL Y-Bogen aus PVC-U.
2.20 Bogen 90° aus PVC-U.
VDL Knie 90° aus PVC-U.
VDL Knie 90°, reduzierend, aus PVC-U.
VDL Knie 90° aus PVC-U mit einem Innen- und einem Außengewinde.