Verschiedene Schlauchverschraubungen und Flansche

Verschraubungen, Flansche von Lüdecke

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Verschraubungen, Flansche von Lüdecke
Hersteller: Lüdecke Alle zurücksetzen
1-20 von 22 Produkten
in Verschraubungen, Flansche von Lüdecke
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Pressluftverschraubung mit IG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen
angesehen
Pressluftverschraubung mit IG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen

Kegeltülle mit Innengewinde, Sicherungsbund und Überwurfmutter. Für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.

Pressluftverschraubung mit AG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033 | Schlauchverschraubungen
angesehen
Pressluftverschraubung mit AG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033

Lüdecke | Schlauchverschraubungen

Pressluftverschraubung mit Außengewinde, Schlauchtülle und Sicherungsbund DIN 20033 für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.

Pressluftverschraubung mit Kegeltülle, DIN 20033/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen
angesehen
Pressluftverschraubung mit Kegeltülle, DIN 20033/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen

Kegeltülle aus Stahl zum Anschluss oder zur Verlängerung von Schlauchleitungen.

Pressluftverschraubung mit Überwurfmutter, DIN 20033/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen
angesehen
Pressluftverschraubung mit Überwurfmutter, DIN 20033/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen

Pressluftverschraubung Überwurfmutter aus Stahl/Temperguss verzinkt, und gelb passiviert, passend zu Kegeltüllen.

Pressluftverschraubung mit AG und Tülle | Schlauchverschraubungen
angesehen
Pressluftverschraubung mit AG und Tülle

Lüdecke | Schlauchverschraubungen

Konus-Außengewindetülle für festen Schlauchanschluss.

Mutterteil-Schlauchverschraubung MSL mit IG, glatt, Edelstahl | Schlauchverschraubungen
angesehen
Mutterteil-Schlauchverschraubung MSL mit IG, glatt, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen

Hochwertige, robuste Mutterteil-Schlauchverschraubung (zweiteilig) mit Innengewinde, glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, mit drehbarer Überwurfmutter, flachdichtend, aus Edelstahl.

Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl | Schlauchverschraubungen
angesehen
Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen

Hochwertige, robuste Vaterteil-Schlauchverschraubung mit Außengewinde und glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, flachdichtend, aus Edelstahl.

Schlauchtülle mit IG, 37° Außenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen
angesehen
Schlauchtülle mit IG, 37° Außenkonus, Messing blank

Lüdecke | Schlauchverschraubungen

Schlauchtülle für Überwurfmutter aus Messing (Ms) blank und Außenkonus 37°. Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen und Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchverschraubung CleanConnect®, mit 60° Dichtkegel und AG, Edelstahl | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen
angesehen
Schlauchverschraubung CleanConnect®, mit 60° Dichtkegel und AG, Edelstahl

Lüdecke | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen

Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Außengewinde und 60° Dichtkegel für Presshülseneinband aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v.a. bei Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauchverschraubung CleanConnect®, mit 60° Dichtkegel und Überwurfmutter, Edelstahl | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen
angesehen
Schlauchverschraubung CleanConnect®, mit 60° Dichtkegel und Überwurfmutter, Edelstahl

Lüdecke | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen

Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Überwurfmutter und 60° Dichtkegel für Presshülseneinband aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v.a. bei Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauch-Quetschverschraubung CleanConnect®, mit 60° Dichtkegel und AG, Edelstahl | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen
angesehen
Schlauch-Quetschverschraubung CleanConnect®, mit 60° Dichtkegel und AG, Edelstahl

Lüdecke | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen

Hochwertige Reinigungs-Gewindetülle CleanConnect® mit einem Außengewinde, einer Schlauch-Quetschverschraubung und einem 60° Dichtkegel aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v.a. bei Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Doppelnippel CleanConnect®, mit 60° Dichtkegel und beidseitigem AG, Edelstahl | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen
angesehen
Doppelnippel CleanConnect®, mit 60° Dichtkegel und beidseitigem AG, Edelstahl

Lüdecke | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen

Hochwertiger Reinigungs-Doppelnippel CleanConnect® mit beidseitigem Außengewinde und 60° Dichtkegel aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v.a. bei Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Presshülse CleanConnect®, Edelstahl | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen
angesehen
Presshülse CleanConnect®, Edelstahl

Lüdecke | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen

Hochwertige Reinigungs-Presshülse CleanConnect® zur hydraulischen Verpressung aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. bei Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Dampfarmatur VSS mit AG | Dampfarmaturen
angesehen
Dampfarmatur VSS mit AG

Lüdecke | Dampfarmaturen

Vaterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und flachdichtendem Außengewinde.

Dampfarmatur MSS mit IG | Dampfarmaturen
angesehen
Dampfarmatur MSS mit IG

Lüdecke | Dampfarmaturen

Mutterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und drehbarer Überwurfmutter mit flachdichtender Novapress-Dichtung (GD).

Doppelgewindenippel zylindrisch, 37° Innenkonus, Messing blank | Übergangsstücke
angesehen
Doppelgewindenippel zylindrisch, 37° Innenkonus, Messing blank

Lüdecke | Übergangsstücke

Zylindrischer Doppelgewindenippel mit beidseitigem Außengewinde und 37° Innenkonus.

Pressluftverschraubung, Schlauchverbindungsnippel, DIN 20036/DIN 8537 | Übergangsstücke
angesehen
Pressluftverschraubung, Schlauchverbindungsnippel, DIN 20036/DIN 8537

Lüdecke | Übergangsstücke

Doppelnippel beidseitig, mit gleichem Außengewinde.

Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, DIN 20037 | Übergangsstücke
angesehen
Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, DIN 20037

Lüdecke | Übergangsstücke

Siebnippel beidseitig, mit Außengewinde.

Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, ohne Sieb | Übergangsstücke
angesehen
Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, ohne Sieb

Lüdecke | Übergangsstücke

Anschlussnippel ohne Sieb, mit Innen- und Außengewinde.

Pressluftverschraubung, 3-Wege-Stück | Übergangsstücke
angesehen
Pressluftverschraubung, 3-Wege-Stück

Lüdecke | Übergangsstücke

3-Wege-Stück aus Temperguss, verzinkt, mit Innengewinde, verschraubbar mit Pressluft-Klauenkupplungen.

1-20 von 22 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt

Georg Kirschner
Georg Kirschner
Haberkorn Experte für Verschraubungen, Flansche